Vous avez recherché "enrouleur de cable de mise a la terre" (38 produits)


Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G1.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G1.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
Câble rigide Nexans FR-N1X6G3 Protect cuivre 3G2.5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL Sponsorisé
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G2.5 mm² Protect, en couronne de 100 mètres. Conçu pour les applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les E
P801 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 20+2 m 1x16² HO5VV-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P801 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 20+2 m 1x16² HO5VV-F -IP42 -Cliquet à insérer - Bride pivotante - Avec pince de mise à la terre 150A -Fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
P502 : enrouleur rappel automatique PLT 500 - 10+1m 1x16² HO5VV-F - IP42 -
CABLE EQUIPEMENTS
P502 : enrouleur rappel automatique PLT 500 - 10+1m 1x16² HO5VV-F - IP42 -Bride pivotante - Avec pince de mise à la terre 150A - Usage vertical : optionobligatoire gratuite sur demande - Cliquet supprimable -
P306 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 15+1m 1x6²
CABLE EQUIPEMENTS
P306 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 15+1m 1x6²H05V-F - IP42 - Cliquet supprimable - Bride pivotante - Pince de mise à laterre 150A montée - Câble 1,50m en entrée - Carter plastique fermé gris/vert -
P106 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 6+1m 1x6²
CABLE EQUIPEMENTS
P106 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 6+1m 1x6²H05VV-F - IP42- Cliquet supprimable - Bride pivotante - Pince de mise à la terre150A montée - Câble 1,50m en entrée - Carter plastique fermé gris/vert - Course
Enrouleur automatique - 30+2m 1x16²  H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en option
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 30+2m 1x16² H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en optionIP65 si installation conforme - Collecteur 60A - Pince de mise à la terre 220A -Usage horizontal seulement - En manuel, SAFETY RETURN fortement recommandé -
Pince 150A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 150A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 176 mm - Poids : 140g
Pince 220A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 220A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 255 mm - Poids : 400g
Pince 150A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 150A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 176 mm - Poids : 140g
Pince 40A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 40A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 80mm - Poids : 25g
P602 : enrouleur rappel auto PLT 600 - 12.5+1.5m 1x6² HO5VV-F - IP42 -
CABLE EQUIPEMENTS
P602 : enrouleur rappel auto PLT 600 - 12.5+1.5m 1x6² HO5VV-F - IP42 -Cliquet supprimable - Bride pivotante - Carter plastique ferméjaune/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur demande -
PS652 : enrouleur rappel auto PLT 600 S - 08.5+1.5m 1x25² HO5VV-F - IP43 -
CABLE EQUIPEMENTS
PS652 : enrouleur rappel auto PLT 600 S - 08.5+1.5m 1x25² HO5VV-F - IP43 -Cliquet supprimable - Bride pivotantefermé plastique jaune - Si vertical : option obligatoire gratuite sur demande -
Pince 40A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 40A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 80mm - Poids : 25g
Pince 400A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 400A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 255 mm - Poids : 580 g
Pince 220A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 220A ROUGE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 255 mm - Poids : 400g
Pince 400A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 400A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 255 mm - Poids : 580 g
A703 : enrouleur rappel auto ALU 700 - 15+2m 1x16² HO5VV-F - IP42 -
CABLE EQUIPEMENTS
A703 : enrouleur rappel auto ALU 700 - 15+2m 1x16² HO5VV-F - IP42 -Carter fermé alu - Bride pivotante -Cliquet à insérer - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -
Enrouleur à rappel automatique ATEX type PLT 800 - 20m 1x10² EPR/PUR - IP42 -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur à rappel automatique ATEX type PLT 800 - 20m 1x10² EPR/PUR - IP42 -Cliquet à insérer - Bride pivotante - Pince mise à la terre ATEX - Si vertical,option obligatoire gratuite sur dde - Choisir modèle selon certification requise
Enrouleur automatique - 13+2m 1x35² - Avec bride fixe et cliquet - Carter acier
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 13+2m 1x35² - Avec bride fixe et cliquet - Carter acier - IP65 si installation conforme - Collecteur 100A - Câble TPE CFPE.350.01 -Usage horizontal ou vertical - Avec pince mise à la terre 400A noire - STEEL 500
Enrouleur automatique - 38+2m 1x35² - Bride en option (fixe seulement) -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 38+2m 1x35² - Bride en option (fixe seulement) -IP65 si installation conforme - 1x100A - Pince mise à la terre 400A et cliquet-Usage horizontal seulement - En manuel, SAFETY RETURN fortement recommandé -
Enrouleur automatique - 13+2m 1x35² - Avec bride pivotante et cliquet -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 13+2m 1x35² - Avec bride pivotante et cliquet -IP65 si installation conforme - Collecteur 100A - Câble TPE CFPE.350.01 -Usage horizontal - Avec pince de mise à la terre 400A noire -Carter ouvert acier
Enrouleur automatique - 23+2m 1x35² - Bride pivotante ou fixe en option -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 23+2m 1x35² - Bride pivotante ou fixe en option -IP65 si installation conforme - Collecteur 100A - Pince de mise à la terre 400A-En vertical, bride fixe obligatoire - En manuel, SAFETY RETURN très recommandé -
Enrouleur automatique - 30+2m 1x25²  H05VV-F - Bride fixe+cliquet+Safety Return-
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 30+2m 1x25² H05VV-F - Bride fixe+cliquet+Safety Return-IP65 si installation conforme - Collecteur 100A - Pince de mise à la terre 400A-Carter ouvert acier/alu type STEEL 800 - Usage horizontal seulement -