Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur Etic compact 1500W double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade pour une chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison !
Détection de présence et de fenêtre ouverte
Connectable avec un module en option
La technologie double élément chauffant avec façade prioritaire, garantie la permanence d'une sensation de chaleur douce très agréable même à bas régime. Réactif l'élément monobloc aluminium arrière, complète la chauffe en cas de besoin.
ETIC est certifié NF performance 3 étoiles oeil . Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie est recommandée dans le cadre des DPE.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*
Un design discret et élégant avec ses facades légèrement galbées. Sa finition bicolore blanc satiné lisse avec un fond gris souris pour adoucir l'emprunte visuelle au mur. Etic se décline en 2 formats, horizontal compact et vertical étroit.
Etic compact
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
Commande à distance possible
Matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
à huile/fluide
Gestion via application
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Raccordement électrique
Avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
Programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose