Vous avez recherché "high bay 150w" (23 produits)


LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 110° 22250/26700lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 178lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 70° 21875/26250lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB Multi Lumen 125/150W 6500K 110° 21875/26250lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB Etriers pour installation en saillie des armatures industrielles LEDVANCE
LEDVANCE
Accesoires pour l'installation en saillie ou mural des High BAY Ledvance 75W, 150W et 200W. Dimensions : 138 x 35 x 203mm. Garantie 2 ans.
LDV HB 150W/200W Réflecteur 500mm en Aluminium pour armatures industrielles
LEDVANCE
Accessoire - Réflecteur en aluminium à installer sur les High Bay LED 150W et 200W de LEDVANCE. Permet de réduire l'éblouissement (UGR< 22) et fournit un angle de faisceau de 80°. Dimensions : d= 500 x 235mm. Garantie 2 ans.
LDV HB DALI 150W 4000K 110° 26550lm IP66/IK10 armature industrielle LED
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Gradation via DALI 2.0. Performances remarquables : jusqu'à 177lm/W et 100 00h L80 à 35°C. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. Dimensions : D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 ans.
LDV HB DALI 150W 4000K 70° 26400lm IP66/IK10 armature industrielle LED
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Gradation via DALI 2.0. Performances remarquables : jusqu'à 176lm/W et 100 00h L80 à 35°C. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. Dimensions : D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 ans.
LDV HB Multi Lumen 125/150W 6500K 70° 21875/26250lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
MAZDA Armature LED BY007P G2 840 ON/OFF 150W 15000lm IP65 IK06 35000h L70
PHILIPS SIGNIFY
Luminaires grande hauteur Mazda, High-bay, 150 W, D260 mm, 15000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK06
LDV HB DALI 150W 6500K 110° 26265lm IP66/IK10 armature industrielle LED
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Gradation via DALI 2.0. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100 00h L80 à 35°C. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. Dimensions : D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 ans.
LDV HB DALI 150W 6500K 70° 26265lm IP66/IK10 armature industrielle LED
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Gradation via DALI 2.0. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100 00h L80 à 35°C. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. Dimensions : D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 ans.
LDV HB 150W/200W réfracteur 500mm en Polycarbonate pour armatures industrielles
LEDVANCE
Accessoire - Réfracteur en polycarbonate à installer sur les High Bay LED 150W et 200W de LEDVANCE. Effet décoratif, réduction de l'éblouissement (UGR< 22), angle de faisceau de 80°. Dimensions : d= 415 x 205mm. Garantie 2 ans.
Cloche PHB PHB S3 150W 4000K Zhaga
INTEGRATECH
Power High Bay 150W, 4000K. Le boîtier IPXX avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de 3030 Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équi
Cloche PHB PHB V3 150W 4000K
INTEGRATECH
Power High Bay 150W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifié
PHB P3 150W-200W-240W PS 4000K Zhaga
INTEGRATECH
Power High Bay Top Range Power Switch 150W-200W-240W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la c
PHB P3 80W-120W-150W PS 4000K Zhaga
INTEGRATECH
Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute performance et longue durée d
PHB P3 150W-200W-240W PS 30-40-50K CS ZAGHA
INTEGRATECH
Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute pe
PHB P3 80W-120W-150W PS 30-40-50K CS ZAGHA
INTEGRATECH
Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute per
Cloche PHB S3 150W 4000K DALI
INTEGRATECH
Power High Bay 150W, 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équipé av