Vous avez recherché "luminaire 600x600" (345 produits)

Sense unité de surface pour dalle 600x600 blanc aluminium
SG LIGHTING
Sense Unité de surface est un cadre blanc permettant une installation en saillie pour les dalles 600x600mm dimensions : L. 604 x l. 604 x h. 48 mm matériau : aluminium
Dalle LED VAL 600 Kit montage saillie H70 pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED Value - Kit montage sallie pour Panel 600x600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - 600.5x600.5x70mm - Compatible avec tous les Panels LEDVANCE sauf les Panel IndiviLED 600 - Garantie 2 ans
Accessoire 595 Cadre Saillie 600X600 pour RODI et CRETA
DISANO
Intérieur Accessoire 595 Cadre Saillie blanc pour installation plafonnier 600mm x 600mm hauteur 70mm pour Comfort Square et Creta et Rodi poids 0,988kg
Ecarteur laine de verre - pour Dalles 600X600
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Écarteur laine de verre très économique pour dalles 600x600. Permet d'éviter le contact entre l'isolant et le luminaire. Permet la pose de luminaires en plafond isolé par laine de verre ou laine de roche. Matériau : acier galvanisé.
Dalle LED 600 Kit montage saillie H75 blanc pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit montage saillie pour panel 600x600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Dimensions : 600,5x600,5x75 - Livré monté prêt à l'emploi - Compatible tous Panels 600 LEDVANCE sauf IndiviLED - Garantie 2 ans
Accessoire 595 Cadre Saillie 600X600 POUR LED PANEL et BASIC PANNELLO
DISANO
Intérieur Accessoire 595 Cadre Saillie blanc pour installation plafonnier 600mm x 600mm hauteur 45mm pour Led Panel 0,76kg
Dalle LED 600 Kit montage saillie H75 noir pour Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Accessoire Panel LED - Kit montage saillie pour panel 600x600 - Cadre en aluminium noir satiné - Dimensions : 600,5x600,5x75 - Livré monté prêt à l'emploi - Compatible tous Panels 600 LEDVANCE sauf IndiviLED - Garantie 2 ans
Sense Decor Sky cadre blanc Aluminium
SG LIGHTING
Sense Decor Sky accessoire pour dalles 600x600 blanc qui permet d'apporter une lumière plus confortable - prêt à monter - installation facile
Dalle lumineuse START Panel UGR19 600 33W 3000-4700lm 830/840 MP
SYLVANIA
Dalle lumineuse à LED START Panel 600x600 - UGR19 - 33W - 3000 à 4700lm - IRC80 - 3000/4000K - Efficacité lumineuse 142 lm/W - SDCM3 - Indice de protection IP40 / IK03 - Version MultiPower
Dalle lumineuse START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 DALI
SYLVANIA
Dalle lumineuse à LED START Panel 600x600 - UGR19 - 33W - 4700lm - IRC80 - 3000/4000K - Efficacité lumineuse 142 lm/W - SDCM3 - Indice de protection IP40 / IK03 - Version DALI
Sense driver blanc 4000lm 33W 900mA coupure de phase descendante classe II IP20
SG LIGHTING
Sense alimentation 900mA 4000 lumens 33W coupure de phase descendante durée de vie : 100 000 heures câble de 2 mètres cordon et prise inclus 230V classe II IP20
Sense Pro dalle 600x600 blanc 4000K Ra>80 sans alimentation
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED avec prisme opale 600x600 blanc 4000K SDCM 3 Ra>80 durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110 degrés RG 0 matériaux : aluminium et acrylique (PMMA) Classe III IP40 IK10 sans alimentation
Sense Pro Connect (sans fil) 600x600 4000K RA>80
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED 600x600mm 4000K Connect (sans fil) de 3670 à 5340 lumens IRC >80 SDCM 3 RG 0 durée de vie L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PMMA classe III (sans alimentation) IP40 IK10
Connect Driver Master driver maître SG Connect (sans fil) classe II 900mA
SG LIGHTING
Connect Driver Master est un driver maître SG Connect utilisant la communication sans fil 900mA classe II 3 pôles Linect
Sense Pro Connect (sans fil) 600x600 3000K RA>80
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED 600x600mm 3000K Connect (sans fil) de 3440 à 4990 lumens IRC >80 SDCM 3 RG 0 durée de vie L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PMMA classe III (sans alimentation) IP40 IK10
Sense driver 26W pour 3000 lumens coupure de phase 700mA classe II IP20
SG LIGHTING
Sense alimentation 700mA 3000 lumens 26W coupure de phase descendante durée de vie : 100 000 heures câble de 2 mètres cordon et prise inclus 230V classe II IP20
Dalle LED Siella G9 (600x600) 3000/4000K 3400/4600 lm UGR19 IP40 on/off
TRILUX
Luminaire encastré - Siella C - All in - multi couleur et multi lumens - Prisme - ET - 29,50W - 4600lm - IK03 - 156lm/W - on/off
CoreLine Dalle LED IP65 600x600 RC132V G6 9840 4800lm ON/OFF UGR19 50000hL90
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Panel G6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, UGR19