Vous avez recherché "luminaire 600x600 ip65" (14 produits)


CoreLine Dalle LED IP65 600x600 RC132V G6 9840 4800lm ON/OFF UGR19 50000hL90
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Panel G6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, UGR19
RODI 831 Led 39W blanc Ip65 4464lm 4000K 600X600
DISANO
Encastré Rodi ip 65 39w 4464 lumens Blanc UGR inf22 Ip20/40 IK06 Normes LED EN 12464: Facteur de puissance: '0,95 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Classification de sécurité photobiologique : Groupe exempté
DALLE IP66 600x600 LED 36W 4000K 3600lm UGR19 50000h
ARIC
Panneau/dalle 600x600mm IP66 IK07 LED 36W 4000K 3600lm 50000h, alimentation IP65 fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19).
Sense Kit de suspension de 1,5 mètre et 4 fils ajustables
SG LIGHTING
Sense accessoire (sauf Sense Surface Sense IP65 Sense Round et Sense 300x300) Kit de suspension avec 4 fils qui peuvent être ajustés en hauteur d'une longueur de 1,5 mètre chacun
RODI 831 Led 39W blanc dali Ip65 4464lm 4000K 600X600
DISANO
Encastré Rodi ip 65 39w Dali 4464 lumens Blanc UGR inf22 Ip20/40 IK06 Facteur de puissance: '0,95 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Classification de sécurité photobiologique : Groupe exempté
DALLE IP66 600x600 LED 36W 3000K 3600lm UGR19 50000h
ARIC
Panneau/dalle 600x600mm IP66 IK07 LED 36W 3000K 3600lm 50000h, alimentation IP65 fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19).