Vous avez recherché "luminaire industriel" (22489 produits)

LUCENTE 2.7 3700 Led 100W graphite Ip65Ik08 17083lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 100w D=280 14000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK11
LUCENTE 3.1 3700 Led 150W graphite Ip65Ik08 24175lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 150w D=310 21000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK12
LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 110° 22250/26700lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 178lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
LUCENTE 3.1 3700 Led 200W graphite Ip65Ik08 32461lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 200w D=310 28000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK13
LDV HB Multi Lumen 53/75W 4000K 110° 9540/13500lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 180lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=280 x 161 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB Multi Lumen 173/200W 4000K 110° 31313/36200lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 181lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 162 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB SENSOR 87W/4000K 13000lm 110DEG IP65 IK08 HIGH BAY LEDANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - SENSOR - 87W - 13000lm - 150lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 280x190mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
LDV HB SENSOR 190W/4000K 27000lm 110DEG IP65 IK08 HIGH BAY LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - SENSOR - 190W - 27000lm - 150lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 321x192mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
High Bay Flex 240W/4000K 110° 23400..44160lm 0-10V IP66/IK10 184lm/W 100 000h L8
LEDVANCE
Gamelle LED rectangulaire de classe I blanche (RAL9003). Choix de puissance, membrane d'équilibrage, résistance aux chocs de balles. Montage saillie (étrier 4099854612800) ou suspension (étrier pour chaîne 4099854612787). Temp -30..+50°C
EAZY 100W-150W-200W 4000K 120° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en polycarbonate. 100, 150 ou 200W au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil. Accessoires en option.
LUCENTE 2.9 Led 150-200W CCT POWER BEAM angle Switch graphite IP65 IK08
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 100w D=280 14000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK11
Ledinaire Armature All-in BY030P multiCCT ON/OFF multilumen IP65 IK07 50kh L80
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Armature, All-in, 195 W, 145 W, 100 W, '320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symétrique, IP65, IK07
High Bay 100/150/200W 4000K 90° 15000/22500/30000lm Multi Lumen IP65 de LEDVANCE
LEDVANCE
Gamelle LED de classe I en aluminium noir s'adaptant à différentes hauteurs jusqu'à 14m grâce à son sélecteur de puisance 3 niveaux. Très bonne performance : 150lm/W, 60 000h L80. Robuste : IK08. Dimensions : d=280 x 150mm. Garantie 5 ans.
Suspension industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 12000-20000 lm. 4000/6500 K
TRILUX
Armature industrielle - Gamme 2380 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - noir - ET - 1lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - 0lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension
Suspension industrielle Ondo G3 4000K 20000 lm IP65 on/off
TRILUX
Armature industrielle - Ondo - Lentille - noir - ET - 133W - 20000lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 150lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Suspension industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 20000-30000 lm. 4000/6500 K
TRILUX
Armature industrielle - Gamme 2380 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - noir - ET - 1lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - 0lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension
SATURNO 2885 Led 123W 24480lm 4000K graphite
DISANO
Réflecteur Saturno 2885 diamètre 370 High Performance 123W 4000K CRI 80 RAL 7021 lowflicker facteur de puissance '0,95 Maintien du flux lumineux à 80% 80000h L80 B10 IP66 IK08
LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 70° 21875/26250lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
Suspension industrielle Ondo G3 4000K 30000 lm IP65 on/off
TRILUX
Armature industrielle - Ondo - Lentille - noir - ET - 200W - 30000lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 150lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5
THORN
Luminaire étanche LED industriel - HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5 - Alimentation pour luminaires LED ¿ 25000 lm ¿ 146.7W ¿ 30° ¿ 4000K ¿ IP65