Vous avez recherché "passerelle dali ip" (8 produits)


Passerelle DALI KNX 2 x 64 contrôles, 4 modules, 5W, IP20, certifiée DALI-1
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control 2 x 64, 4 modules, KNX, MDT. Passerelle DALI certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 2 sorties DALI. 2 pour max. 2 x 64 ballasts électroniques. Commande individuelle de jusqu'à 64 ballasts
Passerelle KNX DALI Plus 1 canal 230V 1,6W IP20, affichage LED
SIEMENS HVAC
Avec éclairage d'urgence, capteurs pour la communication via KNX avec des ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI, sorties DALI certifiées DALI-2 conformément aux IEC 62386-101 et 103
DA64-230/KNX REG passerelle entre le BUS KNX et le BUS DALI
BEG
DA64-230/KNX REG passerelle entre le BUS KNX et le BUS DALI tension: 230 V AC-15/+10% 50 / 60 Hz dimensions: (4TE) 90 x 72 x 64 mm puissance interne: 0,9-6 W niveau de protection: IP20 / Classe I absorption de courant: 5,5 mA
passerelle DALI-IP20 KNX 1Canal
BEG
Passerelle KNX-DALI pour la commande de luminaires DALI, Produit certifié DALI-2, Chaque passerelle peut commuter et varier jusqu`à 64 ballasts électroniques en 16 groupes,
Passerelle DALI armoire de distr. - Netlink CCD
ZUMTOBEL
Passerelle DALI armoire de distr. - Netlink CCD - Alimentation pour luminaires LED ¿ 50° ¿ IP20 ¿ version DALI
Module Sous-maître DALI-2  pour passerelle UWP4 - Rail Din - Alimentation 24Vcc
CARLO GAVAZZI
Générateur de bus sous-maître DALI-2 pour passerelle UWP4 - 64 dispositifs de contrôle DALI-2 et 64 dispositifs d'entrées - Rail Din - Alimentation 24Vcc -IP20