Vous avez recherché “peigne vertical vx3 - entraxe 125mm - pour coffret 1 rangees” “(66 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Radiateur connecté gain de place Ingenio 5 vertical 1000W Blanc
THERMOR Sponsorisé
Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 5 vertical 1000W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
VBB 2/125 - Peigne Vertical 63A - 2P - Pour ID FH202/FH202S -(Mini de Cde 5pcs)
ABB
VBB 2/125 - Peigne vertical de répartition de l'alimentation monophasée - pour Interrupteur Différentiel modulaire 2P série FH202/FH202S de 25 à 63A - Entraxe de 125mm - Peigne empilable jusqu'à 4 rangées (Mini de Cde 5pcs)
Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XE ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph/N - blanc RAL9003 - CE
Resi9 - peigne vertical pour interrupteur différentiel 2P - 25 à 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XP ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph/N - blanc RAL9003 - CE
Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés - L36,5mmxP21mm - installation verticale - 2 modules de 18mm - pas de raccordement : 18 mm en haut - 18 mm en bas - blanc (RAL 9003)
Coffret Drivia 13 modules 2 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 13 modules 3 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 13 modules 4 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 18 modules 4 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 18 4 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 18 modules 3 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 18 3 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Coffret Drivia 18 modules 2 rangées saillie IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 18 2 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes