Vous avez recherché "ppms eaton" (414 produits)


Centrale Alerte Attentat Menace  Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
Centrale Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Lumineux.Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir - PPMS
EATON NUGELEC
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir PPMS avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux - PPMS
EATON NUGELEC
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux PPMS couleur bleue ou blanche configurable par l'utilisateur - utilise une adresse du système radio - puissance sonore >90dB à 1m - design esthétique et compact
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS incluant 2 Boitiers Alarme Menace et 2 Diffuseurs et Lumineux Alarme Menace. Le kit est prêt à l'emploi, les périphériques sont déjà appairés à centrale
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel Incendie - Membrane déformable - IP21
EATON NUGELEC
S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel (DM) - Boitier rouge Incendie - Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF
Solista Lx W - DVAF - Diffuseur Lumineux LED rouge - Montage mural - IP33C
EATON NUGELEC
Solista LX W - Dispositif Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF - Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage mural - Conforme à la norme NF EN 54-23
DOF S3000 - Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20
EATON NUGELEC
DOF S3000 - Détecteur ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20 / IK07 - eco-conçu - design épuré - intégration parfaite
DSB3000 - Diffuseur Lumineux et Sonore classe B - LED rouge - Solista LX - IP21C
EATON NUGELEC
DSB3000 - Diffuseur Lumineux et Sonore - classe B - LED rouge - Solista LX - IP21C - lentille optimisant la dispersion de la lumière
BAAS Sa Planète - Type 2b - Son classe A ou B - ultra fin
EATON NUGELEC
BAAS Sa Planète - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - Type 2b - Son classe A ou B - design ultra fin
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée
EATON NUGELEC
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée - Bras orientable
PSB - Alimentation Electrique 230V/24V continue - 60W-24V-2.1Ah
EATON NUGELEC
PSB - Alimentation Electrique Secourue - 1 sortie 24V - 60W - Livrée avec batterie 2.1Ah - Circuit de charge batterie surveillé par microcontrôleur - Protection électronique rapide et sans fusible de la sortie
Type 4 Radio Adressable Evolution - Centrale Adressable Alarme Incendie - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Radio Adressable Evolution - Centrale d'alarme incendie - Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP20 - Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu
SenseaMini - ECS/CMSI - Type 1 - ECS ADR 128 points avec UGA - écran tactile
EATON NUGELEC
SenseaMini - ECS/CMSI - ECS ADR 128 points avec UGA - Type 1 - écran tactile (boîtier + 1 carte de 2 boucles avec 128 points maxi + alimentation + UGA 1ZA)
Clapet de protection pour Déclencheur Manuel S3000 - 2 clips de plombage
EATON NUGELEC
Accessoires - Sachet de 1 Clapet de protection et 2 clips de plombage - Compatible Déclencheur Manuel (DM) S3000
Solista Lx C - DVAF - Diffuseur Lumineux LED rouge - Montage Plafond - IP33C
EATON NUGELEC
Solista Lx C - DVAF - Diffuseur Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF -Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage plafond - Conforme à la norme NF EN 54-23
Kit Alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle, 2 DM, 1 DS, 1 DL
EATON NUGELEC
Kit valisette alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec DM - ultra fin - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec Déclencheur Manuel - ultra fin - avec Diffusuer Sonore - IP20 - eco-conçu - patère translucide en nid d'abeille