Vous avez recherché "presse etoupe haute temperature" (86 produits)


PE dble bague silicone ISO 25 (10-17,5mm)
BLM
Presse-étoupe double bague tenue haute température, avec joint torique en silicone, filetage ISO 25, pour câbles de diamètre 10 à 17,5mm
PE dble bague silicone ISO 40 (16,5-27mm)
BLM
Presse-étoupe double bague tenue haute température, avec joint torique en silicone, filetage ISO 40, pour câbles de diamètre 16,5 à 27mm
PE dble bague silicone ISO32 (14,5-23,5mm)
BLM
Presse-étoupe double bague tenue haute température, avec joint torique en silicone, filetage ISO 32, pour câbles de diamètre 14,5 à 23,5mm
PE dble bague silicone ISO 16 (4-9 mm)
BLM
Presse-étoupe double bague tenue haute température, avec joint torique en silicone, filetage ISO 16, pour câbles de diamètre 4 à 9mm
PE dble bague silicone ISO 20 (4,5-12mm)
BLM
Presse-étoupe double bague tenue haute température, avec joint torique en silicone, filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 4,5 à 12mm
PT100 avec câble de sonde de température flexible de 2 m et presse-étoupe M16
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones non dangereuses jusqu'à 260 °C. Sonde de température avec câble haute température et presse-étoupe M16, PT100, 2 mètres.
PT100 avec câble de sonde de température flexible de 5 m et presse-étoupe M16
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones non dangereuses jusqu'à 260 °C. Sonde de température avec câble haute température et presse-étoupe M16, PT100, 5 mètres.
PT100 avec câble de sonde de température flexible de 10 m et presse-étoupe M16
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones non dangereuses jusqu'à 260 °C. Sonde de température avec câble haute température et presse-étoupe M16, PT100, 10 mètres.
JOULE étanche satiné haute température  85°C  D133  L1300mm  3700lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 30W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 85°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
JOULE étanche satiné haute température  70°C  D133  L700mm  1850lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 15W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 70°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
JOULE étanche satiné haute température  70°C  D133  L1300mm  3700lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 30W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 70°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
JOULE étanche satiné haute température  70°C  D133  L700mm  1850lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 15W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 70°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
JOULE étanche satiné haute température  85°C  D133  L1300mm  3700lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 30W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 85°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm
JOULE étanche satiné haute température  85°C  D133  L700mm  1850lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 16W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 85°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe inox 316L D7-13mm
JOULE étanche satiné haute température  85°C  D133  L1600mm  4625lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 38W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 85°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
LESLIE étanche haute température  105°  D133  L1300mm    4000lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 30W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 105°C IP66/IP68/IP69K IK05 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe inox 316L D5-14mm
PAULI étanche très haute température  D133  corps en verre  2 lampes  60W  E27
SAMMODE
120W Classe I Ta 200°C max IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à vis CHC inox marine 316L 2 presse-étoupes laiton nickelé D5-8mm pour repiquage
PAULI étanche très haute température  D133  corps en verre  2 lampes  60W  E27
SAMMODE
120W Classe I Ta 200°C max IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-8 mm
PAULI étanche très haute température  D133  corps en verre  2 lampes  60W  E27
SAMMODE
120W Classe I Ta 200°C max IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère 2 presse-étoupes laiton nickelé D5-8mm pour repiquage
PAULI étanche très haute température  D133  corps en verre  1 lampe  60W  E27
SAMMODE
60W Classe I Ta 200°C max IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère 2 presse-étoupes laiton nickelé D5-8mm pour repiquage
PAULI étanche très haute température  D133  corps en verre  1 lampe  60W  E27
SAMMODE
60W Classe I Ta 200°C max IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-8 mm
JOULE étanche satiné haute température  70°C  D133  L1000mm  2775lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 22W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 70°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
JOULE étanche satiné haute température  70°C  D133  L1600mm  4625lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 37W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 70°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
JOULE étanche satiné haute température  85°C  D133  L700mm  1850lm  4000K
SAMMODE
IRC80 50000h L80/B50 16W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 85°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm