Vous avez recherché "prise recharge electrique" (112 produits)


Odace - double PC 2P+T affleurante - 2 postes 71 mm - précâblage - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Odace - double prise de courant 2P+T affleurante - précâblées - 3x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Odace - prise 2P+T affleurante + chargeur USB-C 18W Power Delivery - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Odace - prise de courant 2P+T affleurante avec USB-C 18W PD3.1 - montage griffes possible - 3x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Prise de courant Plexo pour recharge 2 roues électriques complet anthracite
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche pour recharge vélo électrique et 2 roues électriques Plexo 16A 230V livrée complète avec boîtier pour fixation en saillie - anthracite
Prise saillie Green'up Access véhicule électrique Modes 1/2 IP66 IK08 16A 230V
LEGRAND
Prise de courant Green'up Access étanche pour recharge de véhicule électrique - livrée complète pour fixation en saillie avec boîtier avec presse-étoupe ISO20 IP66 IK08 16A 230V Mode 2
Prise pour recharge véhicule électrique Plexo composable anthracite
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche Green'up Access pour recharge de véhicule électrique Plexo 16A 230V à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur anthracite
Prise pour recharge véhicule électrique Plexo complet saillie anthracite
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche Green'up Access pour recharge de véhicule électrique Plexo 16A 230V livrée complète avec boîtier pour fixation en saillie - anthracite
Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff
LEGRAND
Prêt-à-poser Green'up Access pour recharge de véhicule électrique avec 1 prise renforcée pour installation saillie avec volet, IP66 IK08 - 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF
Prise Green'up Access - 3,2 kVA - Mode 2 - IP55 - IK10 - fixation encastré
LEGRAND
Prise encastrée avec volet Green'up Access métal monophasée pour recharge de véhicule électrique mode 1 ou mode 2 IP55 IK10 - 16A 230V - livrée complète avec patère, plaque et support
Prise Green'up Access - 3,2 kVA - Mode 2 - IP55-IK10 - encastré verrouillable
LEGRAND
Prise encastrée avec volet verrouillable Green'up Access métal pour recharge de véhicule électrique mode 1 ou mode 2 IP55 IK10 - 16A 230V- livrée complète avec patère, jeu de 2 clés, plaque et support
Borne Green'up Access véhicule électrique Modes 1 ou 2 IP66 IK08 - hauteur 1m
LEGRAND
Borne avec prise de courant Green'up Access étanche pour recharge de véhicule électrique Mode 2 - IP66 IK08 - 16A 230V - hauteur 1m avec pied à sceller, livrée avec cornet de finition
witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec.
HAGER
La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Livrée avec protections
witty prise 2P+T IP55, M2+, saillie, 3,7 kW, pour recharge véhicule électrique
HAGER
La prise witty est une prise renforcée cubyko grise avec un IP55, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A. Montage encastré.
witty prise 2P+T IP55, M2+ encastrée, 3,7 KW, pour recharge véhicule électrique
HAGER
La prise witty est une prise renforcée cubyko grise avec un IP55, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Montage en saillie.
Kit coffret équipé et pré-câblé avec prise Green'up Access
LEGRAND
Prêt-à-poser coffret équipé et pré-câblé avec mesure Green'up Access pour recharge de véhicule électrique avec 1 prise 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel + 1 coffret Plexo³ 4 modules + 1 compteur d'énergie
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x7,4kW 1P T2S, TIC et protection
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 7,4kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une carte (TIC), des protections et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires.
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
Câble de charge IRVE monophasé avec boitier 10A - 5 mètres mode 2 noir avec sac
BIZLINE
Câble charge IRVE monophasé 10 A - 5 mètres mode 2 noir avec sac. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et borne de recharge.
Pulsar Max Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7.4 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m
BIZLINE
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et côté borne de recharge. Idéal pour recharger votre véhicule.
witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID
HAGER
witty plus borne de recharge, IP55 1x 7,4/22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, compatible solar avec XEM470
witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 11kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245 + compteurs XVA6xx. App bluetooth pour une utilisation simplifiée.
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
Armoire PARKBOX 7 monophasée avec prise type 2S
MICHAUD
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Equipement complet avec prise type 2S 7,4 kW.
ParkTotem 7 équipement de base prise droite
MICHAUD
Totem de la gamme ParkTotem destiné à être utilisé sur des places groupées par 2 ou 4. Equipement de base permettant le raccordement ultérieur d'un deuxième totem. Intègre un point de charge 7,4 kVA avec prise Type 2S à droite.