Vous avez recherché "prise recharge vehicule" (102 produits)


Prise saillie Green'up Access véhicule électrique Modes 1/2 IP66 IK08 16A 230V
LEGRAND
Prise de courant Green'up Access étanche pour recharge de véhicule électrique - livrée complète pour fixation en saillie avec boîtier avec presse-étoupe ISO20 IP66 IK08 16A 230V Mode 2
Prise pour recharge véhicule électrique Plexo complet saillie anthracite
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche Green'up Access pour recharge de véhicule électrique Plexo 16A 230V livrée complète avec boîtier pour fixation en saillie - anthracite
Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff
LEGRAND
Prêt-à-poser Green'up Access pour recharge de véhicule électrique avec 1 prise renforcée pour installation saillie avec volet, IP66 IK08 - 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF
Prise Green'up Access - 3,2 kVA - Mode 2 - IP55-IK10 - encastré verrouillable
LEGRAND
Prise encastrée avec volet verrouillable Green'up Access métal pour recharge de véhicule électrique mode 1 ou mode 2 IP55 IK10 - 16A 230V- livrée complète avec patère, jeu de 2 clés, plaque et support
Borne Green'up Access véhicule électrique Modes 1 ou 2 IP66 IK08 - hauteur 1m
LEGRAND
Borne avec prise de courant Green'up Access étanche pour recharge de véhicule électrique Mode 2 - IP66 IK08 - 16A 230V - hauteur 1m avec pied à sceller, livrée avec cornet de finition
witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec.
HAGER
La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Livrée avec protections
witty prise 2P+T IP55, M2+, saillie, 3,7 kW, pour recharge véhicule électrique
HAGER
La prise witty est une prise renforcée cubyko grise avec un IP55, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A. Montage encastré.
witty prise 2P+T IP55, M2+ encastrée, 3,7 KW, pour recharge véhicule électrique
HAGER
La prise witty est une prise renforcée cubyko grise avec un IP55, elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur du véhicule. Montage en saillie.
Kit coffret équipé et pré-câblé avec prise Green'up Access
LEGRAND
Prêt-à-poser coffret équipé et pré-câblé avec mesure Green'up Access pour recharge de véhicule électrique avec 1 prise 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel + 1 coffret Plexo³ 4 modules + 1 compteur d'énergie
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
Câble de charge IRVE monophasé avec boitier 10A - 5 mètres mode 2 noir avec sac
BIZLINE
Câble charge IRVE monophasé 10 A - 5 mètres mode 2 noir avec sac. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et borne de recharge.
Pulsar Max Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7.4 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
EVlink Pro AC - 3PH - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA +RCD Type A +MNx
SCHNEIDER ELECTRIC
EVlink Pro AC triphasé - 22 kW - Triphasée - 32A - 1 prise T2S - Filtre 6 mA + RCD de type A et bobine MNx
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m
BIZLINE
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et côté borne de recharge. Idéal pour recharger votre véhicule.
witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 11kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245 + compteurs XVA6xx. App bluetooth pour une utilisation simplifiée.
witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID
HAGER
witty plus borne de recharge, IP55 1x 7,4/22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, compatible solar avec XEM470
Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
Armoire PARKBOX 7 monophasée avec prise type 2S
MICHAUD
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Equipement complet avec prise type 2S 7,4 kW.
witty pro borne de recharge IP54 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+RFID+WEB APP+OCPP+MID
HAGER
witty pro borne de recharge, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, compatible avec les gestionnaires de puissance LLM XEM5xx, accès par RFID, Web app, carte de communication OCPP, compteur MID intégré à la borne.
EVlink Pro AC - 3PH - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA - MID 3P
SCHNEIDER ELECTRIC
EVlink Pro AC triphasé - 22 kW - Triphasée - 32A - 1 prise T2S - Filtre 6 mA activé - Compteur MID triphasé
Borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+RFID
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées