Vous avez recherché "projecteur led 10w" (1425 produits)

Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 10W 3000K
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 3000K, flux sortant 950 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h
Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, noir, 10W, 3000K, PHASE
SLV
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, noir, LED 10W, 3000K, 36°, UGR19, IRC 90, variable PHASE, en aluminium, orientable à 330°, inclinable à 90°
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, blanc, 10W, 3000K, PHASE
SLV
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, blanc, LED 10W, 3000K, 36°, UGR19, IRC 90, variable PHASE, en aluminium, orientable à 330°, inclinable à 90°
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, noir, 10W, 2700K, PHASE
SLV
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, noir, LED 10W, 2700K, 36°, UGR19, IRC 90, variable PHASE, en aluminium, orientable à 330°, inclinable à 90°
KALU 2.0, spotpour rail 3 allumages, intérieur, rond, noir, 10W, 4000K, PHASE
SLV
KALU 2.0, spotpour rail 3 allumages, intérieur, rond, noir, LED 10W, 4000K, 36°, UGR19, IRC 90, variable PHASE, en aluminium, orientable à 330°, inclinable à 90°
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, blanc, 10W, 2700K, PHASE
SLV
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, blanc, LED 10W, 2700K, 36°, UGR19, IRC 90, variable PHASE, en aluminium, orientable à 330°, inclinable à 90°
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, blanc, 10W, 4000K, PHASE
SLV
KALU 2.0, spot pour rail 3 allumages, intérieur, rond, blanc, LED 10W, 4000K, 36°, UGR19, IRC 90, variable PHASE, en aluminium, orientable à 330°, inclinable à 90°
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 10W 3000K 1000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 10W 3000K, flux total 1000 lm / flux 120° 880 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 10W 4000K 1050lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 10W 4000K, flux total 1050 lm / flux 120° 928 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 10W 4000K
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 4000K, flux sortant 1000 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intégrée 10W 3000K
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 3250K, flux sortant 1000 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 10W 4000K 1050lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 10W 4000K, flux total 1050 lm / flux 120° 928 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intégrée 10W 4000K
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 4000K, flux sortant 1000 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h
Flom Mini projecteur mural ou sol graphite 1060lm 3000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol graphite LED 10W 50000 h 3000K 1060 lm non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65
Flom Mini projecteur mural ou sol graphite 1060lm 3000K Ra>80 avec détecteur PIR
SG LIGHTING
FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol graphite LED 10W 50000 h 3000K 1060 lm avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65
Flom Mini projecteur mural ou sol blanc 1290lm 3000K Ra>80 avec détecteur PIR
SG LIGHTING
FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol blanc LED 10W 50000 h 3000K 1060 lm avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65
Flom Mini projecteur mural ou sol blanc 1290lm 3000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol blanc LED 10W 50000 h 3000K 1060 lm non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65
CUBE10 - Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 10W - IP65
XETA
CUBE10 - Projecteur noir LED solaire avec panneau solaire déporté - 3000K - 10W 1500 lumens - IP65 - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 5m
ASPEN MAX - Enc. LED recouvrable IP5x/65 10W 45° 1100lm 3000/4000K (CCT), blanc
ARIC
Encastré ASPEN MAX IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium blanc, driver intégré, LED 10W 45° 1100lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
ASPEN MAX - Enc. LED recouvrable IP5x/65 10W 45° 950lm 3000/4000K (CCT), noir
ARIC
Encastré ASPEN MAX IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium noir, driver intégré, LED 10W 45° 950lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
TWINPAD - Projecteur LED solaire 10W avec panneau solaire déporté - 1100 lm
XETA
TWINPAD - Projecteur LED solaire 10W avec panneau solaire déporté - 1100 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable et câble de liaison de 3m