Vous avez recherché "projecteur led 20w" (817 produits)

Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
SEVILLA 1 Led 20W graphite 2100lm 3000K CRI80 IP65
DISANO
Projecteur Sevilla 1 20w graphite IP66 IK08 2100 lumens 3000k 50000 heures L80B20. groupe de risque photobiologique groupe 0
SEVILLA 1 Led 20W Sensor On-Off graphite 2100lm 3000K CRI80 IP65
DISANO
Architectural projecteur Sevilla 1 avec capteur lumière présence ON-FF 20W 3000K CRI80 graphite maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance '0,9 IP65 IK08
Projecteur LED - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40
THORN
Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40 - 20W ¿ Vario 3000 ou 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP65
Ledstar CV blanc driver 20W 24V coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Ledstar CV alimentation 20W coupure de phase descendante DC 24V classe II IP20 en matière plastique blanc
SEVILLA 1 Led 20W graphite 2200lm 4000K CRI80 IP65
DISANO
Sevilla 1 220/240V orientable 20 Watt 2200 lumens 4000k CRI80 graphite 0,38kg Facteur de puissance : '0,9 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Groupe 0 (exempt risque) ta : 30°C +40°C IP65 IK08
ZODIAK 2 Proj. Ext. IP66 IK08 noir angle 100° 3-CCT 7-14-20W jusqu'à 2200lm
ARIC
Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, LED MultiWatt 7-14-20W au choix, 100°, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium noir, verre trempé (non feuilleté).
ZODIAK 2 Proj. Ext. IP66 IK08 blanc angle 100° 3-CCT 7-14-20W jusqu'à 2200lm
ARIC
Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, LED MultiWatt 7-14-20W au choix, 100°, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium blanc, verre trempé (non feuilleté).
ZODIAK 2 Proj. Ext. IP66 IK08 corten angle 100° 3-CCT 7-14-20W jusqu'à 2200lm
ARIC
Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, LED MultiWatt 7-14-20W au choix, 100°, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium corten, verre trempé (non feuilleté).
Projecteur LED 20w blanc evolutif avec modules en option
THEBEN
Projecteur LED 20W blanc. IP65. 2280 lm. Couleur de la lumière 3000 K. Fixation + vis inox
Downlight FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 20W 2400lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=240mm fixe blanc 110° LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 2400 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
FLAT-ISO-Downlight IP5x/65 recouvr., 20W 2300lm 2700/3000/4000K (3-CCT), blanc
ARIC
Downlight FLAT-ISO CCT IP5x/65, D=230mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020 et NFC15-100, LED 110° 20W 30000h, 2300 lm, interrupteur CCT à l'arrière du spot (2700, 3000 ou 4000K)
FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP65 recouvr. 20W 2300lm 2700/3000/4000K(3-CCT), blanc
ARIC
Downlight FLAT-ISO SENSOR IP20/65, D=230mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 20W 30000h, 2300 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré
XENIA - Tête de mat LED solaire 20W - 360° - 3000K et 4000K - diffuseur opale
XETA
XENIA - Luminaire LED solaire 20W tête de mat - 360° avec double CCT (3000 et 4000K) et diffuseur opale - 2 niveaux de luminosité sélectionnables (100% ou 50%)
Sense dalle 300x300mm blanc 2100lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Sense 300x300mm dalle blanc opale LED 20W 4000K 248 lumens 124 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 22 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08 alimentation incluse
Swap M 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Sense dalle 300x300mm blanc 2250lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Sense dalle 300x300 blanc opale LED 20W 3000K 2330 lumens 117 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 22 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08 alimentation incluse
Swap S 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Uni-Fit Baffle CS - Downlight LED Basse Lum IP44 UGR19 240V 20W 60° 830/840 BL
SWITCH LITE
Uni-Fit Baffle CS - Downlight LED Basse Luminance IP44 UGR19 240V 20W 60° à couleur commutable 3000K/4000K IRC>80 finition Blanc non-gradable
Encastrables au plafond LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Fixed d=175mm LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF 100-240V IP66 Noir Aluminium
Encastrables au plafond LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Fixed d=175mm LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF 100-240V IP66 Blanc Aluminium
Projecteur et spot LED 20W 2700K CRI92 639lm PHASE CUT
LEDS C4
Projecteur et spot Prolix Double LED 20W 2700K CRI92 639lm PHASE CUT 220-240V IP20 Or mat Aluminium
Encastrables au plafond LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Adjustable d=200mm LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF 100-240V IP66 Blanc Aluminium