Vous avez recherché "projecteur led 20w 4000k" (126 produits)


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40
THORN
Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40 - 20W ¿ Vario 3000 ou 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP65
SEVILLA 1 Led 20W graphite 2200lm 4000K CRI80 IP65
DISANO
Sevilla 1 220/240V orientable 20 Watt 2200 lumens 4000k CRI80 graphite 0,38kg Facteur de puissance : '0,9 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Groupe 0 (exempt risque) ta : 30°C +40°C IP65 IK08
Downlight FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 20W 2400lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=240mm fixe blanc 110° LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 2400 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
XENIA - Tête de mat LED solaire 20W - 360° - 3000K et 4000K - diffuseur opale
XETA
XENIA - Luminaire LED solaire 20W tête de mat - 360° avec double CCT (3000 et 4000K) et diffuseur opale - 2 niveaux de luminosité sélectionnables (100% ou 50%)
FLAT-ISO-Downlight IP5x/65 recouvr., 20W 2300lm 2700/3000/4000K (3-CCT), blanc
ARIC
Downlight FLAT-ISO CCT IP5x/65, D=230mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020 et NFC15-100, LED 110° 20W 30000h, 2300 lm, interrupteur CCT à l'arrière du spot (2700, 3000 ou 4000K)
FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP65 recouvr. 20W 2300lm 2700/3000/4000K(3-CCT), blanc
ARIC
Downlight FLAT-ISO SENSOR IP20/65, D=230mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 20W 30000h, 2300 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré
Sense dalle 300x300mm blanc 2100lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Sense 300x300mm dalle blanc opale LED 20W 4000K 248 lumens 124 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 22 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08 alimentation incluse
Luminaire encastré MERKUR LED M3, 20W, intensif, 3200lm, 4000K, vitre sécurit
NORKA
Luminaire encastré MERKUR LED m3, 3200lm, 20 Watts, 840/4000 Kelvins, vitre en verre trempé sécurit transparent, intensif
Luminaire encastré MERKUR LED M3, 20W, extensif, 3200lm, 4000K, vitre sécurit
NORKA
Luminaire encastré MERKUR LED m3, 3200lm, 20 Watts, 840/4000 Kelvins, vitre en verre trempé sécurit transparent, extensif
SEVILLA 1 Led 20W Sensor On-Off graphite 2200lm 4000K CRI80 IP65
DISANO
Architectural projecteur Sevilla 1 avec capteur lumière présence ON-FF 20W 4000K CRI80 graphite maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance '0,9 IP65 IK08
SEVILLA 2.0-1 blanc Led 20W Ip65Ik08 2000lm 4000K
DISANO
Architectural projecteur Sevilla 2.0-1 20W 4000K CRI80 graphite maintien du flux lumineux à 70% 25000 heures L70 B50 Facteur de puissance '0,9 IP65 IK08
LDV FL COMP SYM100 20W/4000K 2000lm IP65 Noir Projecteur LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Projecteur LED Compact - Symétrique - Noir - 20W - 2000lm- 100° - 4000K - 50000h - Classe I - 124x122x29mm - Corps en Aluminium et diffuseur en verre (IP65/IK06) - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 3 ans
Led floodlight QT 20W 4000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 20W 4000K noir PIR
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 4000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Plafonnier encastré - V2-R S 1700-940 SWI SP WH WH
ZUMTOBEL
Plafonnier encastré - V2-R S 1700-940 SWI SP WH WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 1700 lm ¿ 20W ¿ 13° ¿ 4000K ¿ Ra>90
Plafonnier encastré - V2-R S 1700-940 SWI FL WH WH
ZUMTOBEL
Plafonnier encastré - V2-R S 1700-940 SWI FL WH WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 1800 lm ¿ 20W ¿ 23° ¿ 4000K ¿ Ra>90
Plafonnier encastré - V2-R S 1700-940 SWI MSP WH WH
ZUMTOBEL
Plafonnier encastré - V2-R S 1700-940 SWI MSP WH WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 1800 lm ¿ 20W ¿ 18° ¿ 4000K ¿ Ra>90
Plafonnier encastré - V2-R S 2000-840 SWI SP BK BK
ZUMTOBEL
Plafonnier encastré - V2-R S 2000-840 SWI SP BK BK - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 2000 lm ¿ 20W ¿ 13° ¿ 4000K ¿ Ra>80
Plafonnier encastré - V2-R S 1700-940 SWI WFL WH WH
ZUMTOBEL
Plafonnier encastré - V2-R S 1700-940 SWI WFL WH WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 1800 lm ¿ 20W ¿ 43° ¿ 4000K ¿ Ra>90
Plafonnier encastré - V2-R S 2000-840 SWI FL WH WH
ZUMTOBEL
Plafonnier encastré - V2-R S 2000-840 SWI FL WH WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 2100 lm ¿ 20W ¿ 23° ¿ 4000K ¿ Ra>80