Vous avez recherché "projecteur led 20w blanc" (627 produits)


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
ZODIAK 2 Proj. Ext. IP66 IK08 blanc angle 100° 3-CCT 7-14-20W jusqu'à 2200lm
ARIC
Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, LED MultiWatt 7-14-20W au choix, 100°, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium blanc, verre trempé (non feuilleté).
Ledstar CV blanc driver 20W 24V coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Ledstar CV alimentation 20W coupure de phase descendante DC 24V classe II IP20 en matière plastique blanc
Downlight FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 20W 2400lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=240mm fixe blanc 110° LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 2400 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
FLAT-ISO-Downlight IP5x/65 recouvr., 20W 2300lm 2700/3000/4000K (3-CCT), blanc
ARIC
Downlight FLAT-ISO CCT IP5x/65, D=230mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020 et NFC15-100, LED 110° 20W 30000h, 2300 lm, interrupteur CCT à l'arrière du spot (2700, 3000 ou 4000K)
FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP65 recouvr. 20W 2300lm 2700/3000/4000K(3-CCT), blanc
ARIC
Downlight FLAT-ISO SENSOR IP20/65, D=230mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 20W 30000h, 2300 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré
Swap M 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Sense dalle 300x300mm blanc 2100lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Sense 300x300mm dalle blanc opale LED 20W 4000K 248 lumens 124 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 22 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08 alimentation incluse
Swap S 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 910 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Sense dalle 300x300mm blanc 2250lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Sense dalle 300x300 blanc opale LED 20W 3000K 2330 lumens 117 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 22 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08 alimentation incluse
Uni-Fit Baffle CS - Downlight LED Basse Lum IP44 UGR19 240V 20W 60° 830/840 BL
SWITCH LITE
Uni-Fit Baffle CS - Downlight LED Basse Luminance IP44 UGR19 240V 20W 60° à couleur commutable 3000K/4000K IRC>80 finition Blanc non-gradable
Encastrables au plafond LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Fixed d=175mm LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF 100-240V IP66 Blanc Aluminium
Encastrables au plafond LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Adjustable d=200mm LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF 100-240V IP66 Blanc Aluminium
Projecteur Détecteur LED 102-180 24w 2x 900 lm blanc
THEBEN
Projecteur LED 20W blanc, 2 X 900 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction stand-bye.
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, blanc, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, blanc/blanc, LED, 20 W, 3000 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 750-1800 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, blanc, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, blanc/blanc, LED, 20 W, 4000 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 780-1900 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, blanc, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, blanc/blanc, LED, 20 W, 3000 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 750-1800 lm, DALI, DALI, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, blanc, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, blanc/blanc, LED, 20 W, 4000 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 780-1900 lm, DALI, DALI, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., int, blanc/noir, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, blanc/noir, LED, 20 W, 2700 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 680-1650 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, blanc, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, blanc/blanc, LED, 20 W, 2700 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 680-1650 lm, DALI, DALI, UGR < 25, aluminium
iO Surface 30° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 485 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
iO 30° 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 485 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Plus Mini 1L 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: TRACK LIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 480 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
Plus Mini Recessed Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20