Vous avez recherché "projecteur led detecteur" (144 produits)

Détect mouv 180° RC blanc theLedaB
THEBEN
Détecteur de mouvement 433 Mhz blanc pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.
Détect mouv HF 180° noir theLedaB
THEBEN
Détecteur de mouvement HF 433 Mhz noir pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.
Détectecteur mouvement180° noir theLedaB
THEBEN
Détecteur de mouvement noir pour theLeda B. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.
Détecteur mouvement 180° blanc pour gamme theLeda B
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour theLeda B. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 50W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 50W 3000K, flux sortant 5000 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
TWISTER 4 SENSOR gris 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° 38W CCT 2200-3000-4000K 5320lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 SENSOR noir 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 23W CCT 2200-3000-4000K 3340lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 SENSOR noir 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 60W CCT 2200-3000-4000K 5320lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 30W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3000 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir 12 mètres
THEBEN
THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir. IP65. Détection 180° portée 12'm. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.
Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres
THEBEN
THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres. IP65. Détection 180°. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.
TWISTER 4 SENSOR gris 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° 23W CCT 2200-3000-4000K 3340lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 3000K 3000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
Projecteur LED theLeda S 17W blanc avec détecteur
THEBEN
Projecteur LED 17W blanc avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04
Projecteur LED theLeda S 8W blanc avec détecteur
THEBEN
Projecteur LED 8W blanc avec détecteur. IP55. 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04.
Projecteur XLED PRO 240 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, Support mural d'angle optionel
Projecteur LED theLeda S 17W noir avec détecteur
THEBEN
Projecteur LED 17W noir avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 30W 3000K 3000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
Projecteur XLED PROTECT S L avec détecteur 3000K blanc
STEINEL
Projecteur extérieur robuste avec éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. 1642 lm. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 50,6W 3000K 5000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 3000K, flux total 5000 lm / flux 120° 4400 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
TWISTER 4 SENSOR noir 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 8400lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 83W CCT 2200-3000-4000K 8400lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 SENSOR gris 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 8400lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° 60W CCT 2200-3000-4000K 8400lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 10W 3000K 1000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 10W 3000K, flux total 1000 lm / flux 120° 880 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
Projecteur LED theLeda S 8W noir avec détecteur
THEBEN
Projecteur LED 8W noir avec détecteur. IP55. 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04.