Vous avez recherché "projecteur led solaire" (59 produits)

Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
PRO40W - Projecteur LED solaire noir 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm
XETA
PRO40W - Projecteur LED solaire 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 3 modes de pose possibles - Batterie remplaçable -Livré avec télécommande
PRO15W - Projecteur LED solaire 15W noir - IP65 - 3000K - 1600 lm
XETA
PRO15W - Projecteur LED solaire noir extérieur 15W - IP65 - 3000K - 1600 lm - 1 mode de fonctionnement unique - Batterie remplaçable
PRO25W - Projecteur LED solaire noir 25W - IP65 - 3000K - 3000 lm
XETA
PRO25W - Projecteur LED solaire noir 25W - IP65 - 3000K - 3000 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
XENIA - Tête de mat LED solaire 20W - 360° - 3000K et 4000K - diffuseur opale
XETA
XENIA - Luminaire LED solaire 20W tête de mat - 360° avec double CCT (3000 et 4000K) et diffuseur opale - 2 niveaux de luminosité sélectionnables (100% ou 50%)
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 6,8W noir - IP65 - 3000K- 750 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 6,8W noir - IP65 - 3000K- 750 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 6,8W blanc - IP65 - 3000K- 750 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 6,8W blanc - IP65 - 3000K- 750 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
CUBE10 - Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 10W - IP65
XETA
CUBE10 - Projecteur noir LED solaire avec panneau solaire déporté - 3000K - 10W 1500 lumens - IP65 - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 5m
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W noir - IP65 - 3000K - 500 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W noir - IP65 - 3000K - 500 lm - 2 modes de fonctionnement au choix. Batterie remplaçable
STEFIX - Applique LED solaire 8W noire - IP65 - IK06 - 3000K - 1200 lumens
XETA
STEFIX - Applique LED solaire 8W noire - IP65 - IK06 - 3000K - 1200 lumens - 2 modes de fonctionnement - Diffuseur lumineux orientable sur 90°
FLOWER - tête de mat LED solaire 30W - 360° - 2700, 3000 et 4000K -
XETA
FLOWER - Luminaire LED solaire 30W tête de mat - 360° avec 3 CCT (2700, 3000 et 4000K) - 4800 lumens - IP65 / IK08 - 4 zones d'éclairage sélectionnables - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Garantie 3 ans
TWINPAD - Projecteur LED solaire 10W avec panneau solaire déporté - 1100 lm
XETA
TWINPAD - Projecteur LED solaire 10W avec panneau solaire déporté - 1100 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable et câble de liaison de 3m
CUBE - Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 30W - IP65
XETA
CUBE - Projecteur noir LED solaire avec panneau solaire déporté - 3000K - 30W - IP65 - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 5m
WOLIX - Projecteur de jardin LED solaire noir - 3000K - 300 lm max
XETA
WOLIX - Projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - 3000K - 300 lm max - Orientable - Fixation murale ou planter au sol - 3 modes de fonctionnement au choix
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 3,2W blanc - IP65 - 3000K- 400 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 3,2W blanc - IP65 - 3000K- 400 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
WOLIXRGB - Projecteur de jardin LED solaire noir - 6500K et RGB
XETA
WOLIXRGB - Projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - 6500K et RGB - Orientable - Fixation murale ou à planter au sol - 4 modes de fonctionnement au choix
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W blanc - IP65 - 3000K - 500 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W blanc - IP65 - 3000K - 500 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
M-LINE - Applique murale LED solaire compacte - 3000K - IP44 - 6W
XETA
M-LINE - Applique murale LED solaire compacte - IP44 - 6W - 3000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 1,2W blanc - IP65 - 3000K - 220 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 1,2W blanc - IP65 - 3000K - 220 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
ALTO80 - Projecteur LED solaire tête de mat 80W - IP65 - 3000K - 13800 lm
XETA
ALTO80 - Projecteur LED solaire tête de mat 80W - IP65 - IK08 - 3000K - 13800 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 2 modes de poses possibles - Batterie remplaçable - Télécommande fournie
VENUS 2PRO - Projecteur LED solaire noir 4,8W - IP65 - 880 lm
XETA
VENUS 2PRO - Projecteur mural LED solaire noir 4,8W - IP65 - 880 lm avec panneau solaire déporté - 3 modes de fonctionnement - Fonction diurne - Pose murale - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 4,5m
VENUS 4PRO - Projecteur LED solaire noir 9W - IP65 - 1680 lm
XETA
VENUS 4PRO - Projecteur mural LED solaire noir 9W - IP65 - 1680 lm avec panneau solaire déporté - 3 modes de fonctionnement - Pose murale - Fonction diurne - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 4,5m
WOLIXMINI - Mini projecteur de jardin LED solaire noir - 3000K - 150 lm max
XETA
WOLIXMINI - Mini projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - 3000K - 150 lm max - Orientable - Fixation murale ou à planter au sol - 2 modes de fonctionnement au choix
WOLIXMINIRGB - Mini projecteur de jardin LED solaire noir - 3000K et RGB
XETA
WOLIXMINIRGB - Mini projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - RGB - Orientable - Fixation murale ou à planter au sol - 3 modes de fonctionnement au choix
ALTO60 - Projecteur LED solaire tête de mat 60W - IP65 - 3000K - 10200 lm
XETA
ALTO60 - Projecteur LED solaire tête de mat 60W - IP65 - IK08 - 3000K - 10200 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 2 modes de poses possibles - Batterie remplaçable - Télécommande fournie