Vous avez recherché “recepteur portail / porte de garage rts (exterieur)” “(73 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Cellules securite master pro bi tech no-nf-bus
SOMFY
Pièce accessoire des motorisations de portail, cellule photoélectrique permettant la détection de passage lors du fonctionnement du moteur pour l'arrêter ou déclencher une refermeture automatique. Plusieurs cablage possibe.
Tyxia 4620  Récepteur micromodule encastrable radio pour automatismes
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable 250 ms ou 4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé
Tyxia 6410  Récepteur radio pour automatismes - Sortie contact sec
DELTA DORE
Boîtier récepteur radio pour commande d'automatisme (porte de garage, portail, éclairage extérieur...) - 1 sortie contact sec 5 A maxi. impulsionnel ou maintenu - Usage extérieur ou intérieur
Tyxia 4620 Recondit  Récepteur micromodule encastrable radio pour automatismes
DELTA DORE
Reconditionné - Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable 250 ms ou 4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé
Tyxia ERX 1000  Répéteur micromodule pour extension de la portée radio
DELTA DORE
Répéteur micromodule encastrable pour extension de la portée radio dans les logements de grande taille ou locaux professionnels
Tyxia 5731  Récepteur nanomodule pour brise soleil orientables / stores bannes
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'un moteur de BSO, store banne ou store intérieur à lamelles - Alim. 230V - Gestion de l'orientation des lames d'un BSO - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 6610  Interrupteur récepteur radio pour pilotage de lampe d'appoint
DELTA DORE
Interrupteur récepteur radio pour la commande marche/arrêt d'un éclairage en lampe d'appoint
Tyxia 5630  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 4910  Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie
DELTA DORE
Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage
Tyxia 5730  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 2A (+/- 80Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Eco Pack Tyxia 5630 x 10  Récepteurs micromodules radio pour volets roulants
DELTA DORE
10 récepteurs micromodules encastrables radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à leur petite taille
Tyxia 3730  Récepteur micromodule encastrable filaire pour volets roulants
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable filaire pour commande de volet roulant en local - Permet la centralisation de plusieurs volets roulants avec le récepteur pour commande centralisée Tyxia 3CNT - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 4600  Récepteur micromodule encastrable radio pour automatisme
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio automatisme - Contact sec maintenu TBTS - Commande un équipement électrique sur contact marche/arrêt maintenu à partir d'un interrupteur radio ou de télécommande
Tyxia 5630 Reconditionné  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Reconditionné - Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Pour volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 5730 Reconditionné  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Reconditionné - Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 2A (+/- 80Nm) - Alimenté 230V - Pour volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 5610  Récepteur micromodule 1 voie éclairage On/Off
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable 1 voie éclairage On/Off - Alimentation 230 V - Compatible avec tous types d'éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 4850  Récepteur micromodule encastrable variation éclairage - Sans neutre
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable pour variation éclairage + minuterie - Alimenté par la charge sans neutre - Transforme un simple éclairage en variation pilotable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio
Tyxia 3610  Récepteur micromodule filaire éclairage 1 voie On/Off - Sans neutre
DELTA DORE
Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour réaliser une fonction télérupteur et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - ampoule dimmable obligatoire - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 4940  Récepteur modulaire radio variation éclairage
DELTA DORE
Récepteur modulaire radio variation éclairage - Commande un circuit d'éclairage dimmable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio