Vous avez recherché "repartiteur unipolaire 160a" (7 produits)


Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDJ-160A, cuivre.
Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - 160A - 13 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 1P - 160A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 13 trous - L36xH85xP50.5
Répartiteur associable 1P 160A 13 connexions max par barreau - 2 modules DIN
LEGRAND
Répartiteur modulaire unipolaire associable 160A avec 13 connexions maximum par barreau Icc crête 27kA - 2 modules, permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association
Répartiteur unipolaire à 7 sorties section 2,5-16mm² - Courant max 160A
LETTEL
Répartiteur unipolaire à 1 entrée pour câble 10-70mm² et 7 sorties 2,5-16mm² - Courant max 160A - IPK 30KA - Ui 1000V - Fixation rail din ou saillie dims L31,5 H77,9, P48mm. UL94-V0 et IP20. Avec porte étiquette et couleur de repérage.
Répartiteur unipolaire 160A ,1 entrée, 7 sorties
ENTRELEC
Répartiteur unipolaire 160A ,1 entrée de 16mm² à 50mm² et 7 sorties de 2,5mm² à 16mm². Compatible cuivre et aluminium. 1000VAC / 1500VDC