Vous avez recherché "resi9 xe - disjoncteur modulaire - 1p+n - 10a - courbe c - embrochable" (3 produits)


Acti9 iDDm40T disjoncteur différentiel 18mm 1PN Cb C 16A 6000A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Acti9 iDDm40T, Ce disjoncteur différentiel 16A courbe C 30mA Type AC de largeur 18mm est utilisable en départ ou tete de groupe. Utilisable sur réseaux 230Vac et conforme à la NF EN 61009-2-1 avec un pouvoir de coupure 6000A.
Acti9 iDDm40T disjoncteur différentiel 18mm 1PN Cb C 16A 6000A 30mA type A-SI
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Acti9 iDDm40T, Ce disjoncteur différentiel 16A courbe C 30mA Type A-SI de largeur 18mm est utilisable en départ ou tete de groupe. Utilisable sur réseaux 230Vac et conforme à la NF EN 61009-2-1 avec un pouvoir de coupure 6000A.
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 10 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Reconditionné - Resi9 XE - Disj. modulaire - 1P+N - 10A -courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Réemploi - Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1