Vous avez recherché "sonde de niveau resistive" (102 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Carlo Gavazzi VH3 Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - Câble 6m - IP67
CARLO GAVAZZI
Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - Câble 6m - IP67 - Acier inoxydable AISI316
Carlo Gavazzi VPC210 Sonde de niveau résistive 1¿ - 2 éléctrodes Polyéthylène 1000mm - IP67
CARLO GAVAZZI
Sonde de niveau résistive 1¿ série VPC, 2 éléctrodes isolées Polyéthylène de 1m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2m, IP67
Carlo Gavazzi VPC310 Sonde de niveau résistive 1¿ - 3 éléctrodes Polyéthylène 1000mm - IP67
CARLO GAVAZZI
Sonde de niveau résistive 1¿ série VPC, 3 éléctrodes isolées Polyéthylène de 1m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2m, IP67
Carlo Gavazzi VH4 Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - sans câble - IP67
CARLO GAVAZZI
Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - sans câble - IP67 - Acier inoxydable AISI304
Carlo Gavazzi VPC105 Sonde de niveau résistive 1/2¿ - 1 éléctrode Polyéthylène 1000mm - IP67
CARLO GAVAZZI
Sonde de niveau résistive 1 1/2¿ série VPC, 1 éléctrode isolée Polyéthylène de 1m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2m, IP67
Carlo Gavazzi VPC205 Sonde de niveau résistive 1/2¿ - 2 éléctrodes Polyéthylène 1000mm - IP67
CARLO GAVAZZI
Sonde de niveau résistive 1 1/2¿ série VPC, 2 éléctrodes isolées Polyéthylène de 1m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2m, IP67
903560/30-366-6-1-300-24-104-000/000
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive pour applications industrielles. Longueur de 366 mm, diamètre de 30 mm. Matériau en acier inoxydable et résistance de 300 Ohms. Normes de qualité intégrées pour performance et fiabilité.
Emetteur radio bouchon PVC pour sonde fond de cuve
JUMO FRANCE
Émetteur radio en PVC pour sonde de fond de cuve. Conçu pour des applications de mesure de niveaux de fluides. Résistance et fiabilité adaptées aux environnements industriels. Compatibilité avec divers systèmes de gestion.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Appareil conforme à la norme 359004/20. Dimensions spécifiées. Destiné à des applications techniques industrielles. Conception optimisée pour une utilisation professionnelle et une performance fiable dans divers environnements.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Équipement industriel conforme à la norme 359004. Dimensions 20-641-6-4-4000-24-108-85. Applications variées en automatisation et contrôle. Matériaux robustes garantissant fiabilité et durabilité sur site.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Sonde à résistance de niveau avec 4 tiges de 2000 mm. Température d'utilisation de -20 à +110°C. Raccord fileté 1 1/2'G en CrNi 1.4404. Applications dans l'automatisation et le contrôle de niveaux.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Caractérisé par les dimensions 500x24x108 mm, ce produit est destiné à des applications industrielles. Normes conformes aux exigences techniques de référence 359004/20-641-6-4-500-24-108-85/000,364.
903560/30-366-6-1-800-24-104-000/000
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive de 800 mm de longueur et 24 mm de diamètre. Conçue pour des applications industrielles variées. Fabriquée en acier inoxydable, elle respecte les normes de sécurité pour un usage fiable.
Sonde de mesure de niveau resisitve 4 elect LG=2M
JUMO FRANCE
Sonde à résistance de niveau, température d'utilisation -50 à +260°C. Tiges en CrNi 1.4404, longueur 2000 mm, diamètre de gaine 6 mm. Raccord fileté 1 1/2'G, tête spéciale en plastique. Applications en procédés industriels.
903560/30-366-6-1-500-24-104-000/000
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, référence 903560/30-366-6-1-500-24-104-000/000. Conçue pour des applications de mesure de niveau dans des environnements industriels. Matériel robuste garantissant précision et fiabilité.
903560/30-366-6-1-150-24-104-000/000
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, modèle 903560/30-366-6-1-150-24-104-000/000. Utilisée pour des applications industrielles de mesure de niveau de liquides. Matériaux robustes pour une durabilité optimale. Normes non spécifiées.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Caractéristiques techniques : 359004/20-641-6-4-3000-24-108-85/000,389. Conçu pour applications industrielles. Normes non spécifiées. Dimensions et puissance non fournies. Utilisation recommandée pour environnements professionnels.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Composant industriel avec référence 359004/20-641-6-4-1000-24-108-85/000,364. Normes non spécifiées. Utilisation dans diverses applications professionnelles. Spécifications techniques précises à déterminer.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Appareil industriel avec des spécifications 359004/20-641-6-4-3000-24-108-85/000,364. Matériaux durables et conception robuste. Convient pour diverses applications industrielles. Normes de qualité respectées.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Produit conforme aux normes 359004. Capacité électrique adaptée à diverses applications industrielles. Dimensions et spécifications techniques détaillées assurent une intégration optimale dans les systèmes professionnels.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Caractéristique 359004, dimensions non spécifiées. Matériau standardisé pour applications industrielles. Conforme aux exigences techniques pour utilisation dans divers environnements professionnels. Spécifications précises à confirmer.
Sonde de niveau résistive, sonde de niveau avec tête CNI3 et raccord POM
JUMO FRANCE
Appareil avec spécifications 359004/20-641-6-4-4000-24-108-85/000,364. Destiné à des applications industrielles spécifiques. Capacité de fonctionnement précise et conforme aux normes établies. Matériaux robustes garantissant durabilité.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/20-641-6-2-4000-24-108-85/364
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive avec 2 tiges, longueur 4000 mm, diamètre 6 mm. Température d'utilisation de -20 à +110°C. Matériau acier inoxydable 1.4404 et raccord fileté 1 1/2'G. Applications en procédés industriels.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/10-641-6-1-4000-24-104-24/364
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive 1 tige, longueur 4000 mm, diamètre 6 mm. Température d'utilisation -20 à +110°C. Matériau 1.4404 (316L). Raccord fileté 1/2'G. Applications en process technique. Typenblatt 35.9004.