Vous avez recherché "spots appliques" (3117 produits)


ESKINA SPOT, applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 14,5W, 3000/4000
SLV
ESKINA SPOT, applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 14,5W, 3000K/4000K, IP65, variable
SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, noir, GU10, 50W max
SLV
SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, noir, GU10, 50W max, orientable horizontalement à 350 degrés, et verticalement à 180 degrés
SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, blanc, GU10, 50W max
SLV
SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, blanc, GU10, 50W max, orientable horizontalement à 350 degrés, et verticalement à 180 degrés
ASTO TUBE, applique et plafonnier, intérieur, simple, noir, GU10, 1x10W max.
SLV
ASTO TUBE, applique et plafonnier, intérieur, simple, cylindrique, noir, aluminium, GU10, 1x10W max., orientable à 350° et inclinable à 90°
ASTO TUBE, applique et plafonnier, intérieur, simple, blanc, GU10, 1x10W max.
SLV
ASTO TUBE, applique et plafonnier, intérieur, simple, cylindrique, blanc, aluminium, GU10, 1x10W max., orientable à 350° et inclinable à 90°
ECCO B2 - Plaf./Appl.Mur 2 spots GU10 50W max., blanc, Lpes non incl.
ARIC
Plafonnier / Applique murale 2 spots GU10 50W max., blanc, lampes non fournies
DIO FLEX PLATE LED applique, blanc, 1,9W, 3000K
SLV
DIO FLEX PLATE, applique intérieure, liseuse, blanc, LED, 1,9W, 3000K, avec interrupteur
NAUTILUS 10 SPOT, projecteur extérieur, inox 316, GU10, 25W max., IP55
SLV
NAUTILUS 10 SPOT, projecteur extérieur, inox 316, GU10/QPAR51, 25W max., IP55, câble nu 150cm
Spot sur patère KELY 01 GU10, blanc, LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H incl.
ARIC
Spot sur patère KELY 01 GU10, blanc, orientable, avec lampe LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H dimmable par coupure de phase incluse
Puck M Surface 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 840 Lm - 10 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20
Puck M Surface 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 840 Lm - 10 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20
NOLAN B2 - Plaf./Appl. Mur, blanc, a/lpe LED 6,6W 4000K 680lm incl.
ARIC
Plafonnier / Applique murale, 2 spots, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec 2 lampes LED 36° 6,6W 4000K 680lm (600lm sortants) fournies 25000h
NAUTILUS, projecteur extérieur, inox 304, GX5.3/QR-C51, 35W max., IP67
SLV
NAUTILUS, projecteur extérieur, GX5.3/QR-C51, 35W max., IP67, inox 304, câble nu 150cm
Callisto graphite 200lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Callisto luminaire pour murs et plafonds graphite LED 3W 3000K 200 lumens 67 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 65° aluminium et verre 230V classe II IP65 IK06
Callisto blanc 210lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Callisto luminaire pour murs et plafonds blanc LED 3W 3000K 210 lumens 70 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 65° aluminium et verre 230V classe II IP65 IK06
JUDY P3-Plafonnier 3 spots GU10, blanc, a/lpes LED 3,6W 3000K 400lm dimm. incl
ARIC
Plafonnier JUDY 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variables fournies
Surface spot - SABONIS - Aluminium - Noir -  GU10
NORDLUX
Surface spot SABONIS - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 28W Max. - 2 ans garantie
Surface spot - SABONIS - Aluminium - Blanc -  GU10
NORDLUX
Surface spot SABONIS - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 28W Max. - 2 ans garantie
Paisley Spot Retrofit max. 1x5,5W GU10 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
PAISLEY - Spot - Blanc - IP20 - Lampe GU10 non fournie - Max 5.5W - Retrofit - Garantie 2 ans - 92Hx134Lx102l mm
Runner Spot Retrofit max. 1x50W GU10 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
RUNNER - Spot - Blanc - IP20 - Lampe GU10 non fournie - 50W - Retrofit - Garantie 2 ans - 107Hx110Lx90l mm
Applique LED S 8,5W en aluminium anodisé avec detecteur
THEBEN
Applique LED S 8,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium