Vous avez recherché "switch poe 5 port" (72 produits)


Switch 5 ports Gigabit dont 4 ports PoE - 30 watts par port max - Budget PoE 60W
DLINK
Switch non administrable 5 ports Gigabit dont 4 ports supportant le PoE - 30 watts par port max - Budget PoE 60W
Smart+ 24 ports 10/100/1000Mbps PoE/PoE+ +  4 SFP - Ports 1-4 sont 802.3at
DLINK
Smart+ 24 ports 10/100/1000Mbps PoE/PoE+ + 4 SFP - Ports 1-4 sont 802.3at (jusqu'à 30W) - Ports 5-24 sont 802.3af (jusqu'à 15.4W) - Budget PoE 193w
Switch modulaire Gigabit PoE 5 ports RJ45
LEGRAND
Switch Gigabit modulaire PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ pour distribuer le réseau informatique sur 4 prises RJ45 - puissance totale 60W - 4 modules
pack 1 XE VIDEO 1B, 1 XE IPENEO, 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+, 2 ext castelsip
CASTEL
Solution packagée, complète et prête à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B + 1 XE IPENEO + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone
point d'accès IWLAN, SCALANCE WAM766-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi
SIEMENS SAS
point d'accès IWLAN, SCALANCE WAM766-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 raccordements N-Connect, prise en charge d'iFeatures via CLP, 1201 Mbit/s (brut) par radio, 1x port M12 10/100/1000 Mbit/s codage X avec PoE, 24 V DC red
Resi9 Connect - Coffret VDI 13M1R - Switch 5 ports PoE - grade 3TV 4xRJ45 cat6a
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 Connect - coffret de communication sans emplacement box - permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV - 1 DTIo - 4 RJ45 cat6a - 2 sorties TV coaxial - 1 switch PoE 4 sorties 1Gbits - 1 prise courant
Resi9 Connect - Coffret 13M2R Switch 5 ports PoE - 2 PC - grade 3TV 6xRJ45 cat6a
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 Connect - coffret de communication avec emplacement box - permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV - 1 DTIo - 6 RJ45 cat6a - 2 sorties TV coaxial - 1 switch PoE 4 sorties 1Gbits - 2 prises courant
Switch L3 24 ports 60W PoE++ 1/2.5/5/10GBASE-T, 4 ports 10/25G SFP28
DLINK
Switch L3 Top-of-Rack 24 ports 60W PoE++ 1/2.5/5/10GBASE-T, 4 ports 10/25G SFP28 Stack 9 unités via 4 ports 25G - Budget PoE 790W
SCALANCE XB205-3 commutateur Layer 2 IE Switch 5x ports RJ45 10/100 Mbit/s 3x po
SIEMENS SAS
SCALANCE XB205-3 commutateur Layer 2 IE Switch 5x ports RJ45 10/100 Mbit/s 3x port MM FO ST-1x port console, LED de diagnostic alimentation redondante, certifié IEC 62443-4-2, plage de température 0C à 60C, montage sur rail DIN, PROF ECCN:9
SCALANCE XB205-3 commutateur Layer 2 IE Switch 5x ports RJ45 10/100 Mbit/s 3x po
SIEMENS SAS
SCALANCE XB205-3 commutateur Layer 2 IE Switch 5x ports RJ45 10/100 Mbit/s 3x port SC MM FO 1x port de console, LED de diagnostic alimentation redondante, certifié IEC 62443-4-2, plage de température 0C à 60C, montage sur rail DIN, P ECCN:9
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W)
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W). Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -20°C~60°C
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W) + 2 SFP
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W) + 2 SFP. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, plage de T° de fonctionnement allant de -20°C~60°C
Resi9 Connect - Switch 5 ports - 4 ports 1Gbit PoE 30W max - budget total 57W
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 Connect - switch Ethernet PoE - garantit la distribution d'internet avec un port d'entrée et 4 ports de sortie PoE 1Gbits - permet l'alimentation d'équipements compatibles PoE avec une puissance totale max de 57W (30W max par port)
Switch Gigabit PoE 5 ports avec cordon alimentation
LEGRAND
Switch Gigabit PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ - puissance totale 58W - livré avec cordon d'alimentation
Switch ethernet 5 ports POE
MICHAUD
Switch Ethernet 5 ports avec fonction PoE (Power over Ethernet). La fonction PoE permet d'alimenter des appareils de type caméra de surveillance ou prise wifi sans une alimentation externe dédiée.
Switch ethernet non manageable gigabit à 5 ports dont 4 POE
WIELAND
Switch ethernet non manageable gigabit à 5 ports dont 4 POE (large plage. atex. sortie relais)
Micro-commutateur GO 2xSFP 1+5xRJ GE PoE+ Ver G7
ACOME
Micro-commutateur 8 ports intégrable en plinthe 45x90 - 4 ports Giga RJ45 PoE+ en facade, disposition verticale - ports latéraux 2x cage SFP 1G + 2 x Ethernet 1G [+Tx] - Protocole MACSEC
Micro-commutateur 45 10G 2xSFP 5xRJ PoE+ Hor G7X
ACOME
Micro-commutateur 7 ports intégrable en plinthe 45x90 - 4 ports Giga RJ45 PoE+ en facade, disposition horizontale - ports latéraux 2x cage SFP 10G + 1x Ethernet 2,5/5G [+TX]
Micro-commutateur GO 2xSFP 1+5xRJ GE PoE+ Hor G7
ACOME
Micro-commutateur 8 ports intégrable en plinthe 45x90 - 4 ports Giga RJ45 PoE+ en facade, disposition horizontale - ports latéraux 2x cage SFP 1G + 2 x Ethernet 1G [+Tx] - Protocole MACSEC
Switch Ethernet 5 ports Gigabit dont 4 ports PoE
MAJORCOM
Switch Ethernet non manageable 5 ports Gigabit dont 4 ports PoE avec voyants d`indication d`utilisation
pack XE VIDEO 1B MI EVO, XE IPENEO, 1 Switch 4 PoE+, 2 ext castelsip, 5 badges
CASTEL
Solution packagée, complète et prête à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B MI EVO+ 1 XE IPENEO +5 badges BP SECUR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone
SPIDER-SL-24-05T1999999TY9HHHH, Switch Ethernet indus non administrable POE+
HIRSCHMANN
SPIDER-SL-24-05T1999999TY9HHHH, Switch Ethernet indus non administrable POE+, 5 ports RJ45 POE/POE+ 100 Mbits, T° -40/+70°C, Alim 1x 12-57 VCC