Vous avez recherché "switch poe 8 port" (121 produits)


DS-3E0510HP-E Switch POE non managed 8 ports Gigabit
HIKVISION
L2, non managed, 8 ports Gigabit RJ45 PoE, 1 Gigabit RJ45, 1 port uplink Gigabit SFP, 802.3af-at-bt, le port 1-2 prend en charge Hi-PoE 90w, budget d'alimentation PoE 110W, les ports 7-8 prennent en charge jusqu'à 300 mètres
DS-3E1510P-EIV2 Switch POE SMartManaged 8 port, gigabit
HIKVISION
Switch PoE 8 ports Gigabits + 2 port Gigabit RJ45, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 110 W, VLAN 802.1Q, PoE watchdog, détection de câbles, transmission longue portée 300 m, protection surtension 6 kV.
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+. Budget PoE total de 110W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Smart Switch Manageable L2 - 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130W)
GIGAMEDIA
Smart Switch Manageable L2 - 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130W). Les Smart Switches Web manageables de la série GGM GS200 sont spécialement conçus pour les usages modernes des réseaux IP convergents.
Switch Smart L2 8 ports Gigabit PoE++ & 2 ports SFP dont 8 ports PoE 250 m
DLINK
Switch Smart L2 8 ports Gigabit PoE/PoE+/PoE++ & 2 ports SFP dont 8 ports PoE 250 m Budget PoE 242W - Protection surtension 6kV Fonctionnalités dédiées vidéosurveillance IP (interface spéciale, compatible ONVIF, PD Alive, ...)
Smart Switch 10 ports Gigabit avec 8 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 8 ports 802.3af, puissance totale 61 W, 8 ports Gigabit + 2 SFP. Intégration Omada SDN avec ZTP, gestion cloud et monitoring intelligent. Sécurité (IP/MAC/Port ACL, 802.1X, DoS), QoS L2-L4, IGMP, WEB/CLI/SNMP.
Smart Switch JetStream 10 ports Gigabit avec 8 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 8x Gigabit 802.3at/af, 150W total, +2 SFP. Omada SDN intégré avec ZTP, gestion cloud et appli Omada. QoS L2-L4 et IGMP snooping pour voix/vidéo. Sécurité avancée : IP/MAC, ACL, 802.1X, DoS, DHCP snooping.
Smart/L2+ Managed Switch
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch with 8-Port PoE+ PORT: 8× Gigabit PoE+ Ports SPEC: 802.3af/at, 120 W PoE Power, Desktop Steel Case
Smart Switch JetStream 8 ports Gigabit avec 4 ports PoE+
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Switch PoE 62W: 4 ports PoE 802.3at + 4 ports Gigabit non'PoE. Intégré Omada SDN (ZTP) pour gestion cloud. Sécurité (IP/MAC, ACL, 802.1X, anti'DoS, DHCP, contrôle tempêtes). Optimisé voix/vidéo/surveillance (L2-L4, IGMP).
pack 1 XE VIDEO 1B, 1 XE IPENEO, 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+, 2 ext castelsip
CASTEL
Solution packagée, complète et prête à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B + 1 XE IPENEO + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone
Resi9 Connect - Coffret 18M2R Switch 9 ports PoE - 2 PC - grade 3TV 8xRJ45 cat6a
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 Connect - coffret de communication avec emplacement box - permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV - 1 DTIo - 8 RJ45 cat6a - 2 sorties TV coaxial - 1 switch PoE 9 sorties 1Gbits - 2 prises courant
DS-3T0510HP-E/HS Switch Industriel 8 ports POE gigabite
HIKVISION
L2, Unmanaged, 8 Gigabit RJ45 PoE ports, 2 Gigabit SFP uplink ports, 802.3af/at/bt, port 1-2 Hi-PoE 90w, PoE power budget 110W, ports 7-8 up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation, -30~65°C, DIN rail
DS-3E1309P-EI Switch POE SmartManaged 8 port
HIKVISION
Switch PoE 8 ports 10/100 Mbps + 1 port Gigabit RJ45, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 110 W, VLAN 802.1Q, PoE watchdog, détection de câbles, transmission longue portée 300 m, protection surtension 6 kV.
DS-3E1508-EIV2 Switch POE SmartManaged 8 port non POE
HIKVISION
Switch 8 ports RJ45 Gigabit non POE, accès réseau gigabit, Smart Managed avec topologie visualisée, alertes, surveillance santé réseau, boîtier métal robuste, conception fiable sans ventilateur.
DS-3T1310P-SI/HS Switch Manageable Industriel 8 ports POE +1XRJ45 +1XSFP
HIKVISION
Switch Manageable Industriel 8 ports POE 10/100M 110W +1XRJ45 +1XSFP, -30~65°C, L2, PoE max. 300 mètres, surveillance PoE, VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP, ERPS, gestion de la topologie visualisée, moniteur de santé du réseau, rail DIN, IP40
DS-3E1310HP-EI-B 8 Port Fast Ethernet Smart POE Switch
HIKVISION
Switch 8×PoE (110 W) + 2×GbE, compatible 802.3af/at/bt (jusqu'à 90 W), VLAN 802.1Q, watchdog PoE, STP/RSTP, détection de câble, PoE longue portée 300 m, protection 6 kV.
DS-3E1516-EIV3 Switch POE SmartManaged 8 port non POE
HIKVISION
Switch 16 ports RJ45 Gigabit non POE, accès réseau gigabit, Smart Managed avec topologie visualisée, alertes, surveillance santé réseau, boîtier métal robuste, conception fiable sans ventilateur.