Vous avez recherché “tesys vario vcf - interrupteur-sectionneur en coffret - 3p” “(49 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Coffret de proximité 32A IK07 3P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 32A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 21 P - ISO25 - raccordement par bornes à cage 16mm² - capacité nominale des bornes de terre : 10mm²
Coffret de proximité 63A IK07 3P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 63A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 29 P - ISO32 - raccordement par bornes à cage 50mm² souple ou 70mm² rigide
Coffret de proximité - 3P+ contact à fermeture - 25 A - IK07
LEGRAND
Coffret de proximité 25A IK07 3P avec contact à fermeture pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
Coffret de proximité 12A IK08 3P pour coupure ou sectionnement moteur 1 vitesse
LEGRAND
Coffret de proximité 12A IK08 3P pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant et 1 borne relais 2x6mm²
Coffret proximité 100A IK07 3P inter-sectionneur Vistop + bornier terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 100A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 36 P - ISO50 - raccordement par bornes à cage 50mm² souple ou 70mm² rigide
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure, sectionnement moteur 1 vitesse
LEGRAND
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 3P - 125A
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur Sectionneur NG125 NA de la gamme Acti9, de calibre 125A 3P est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 500Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires NG125
Inter.Sec 80A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT80F3 - interrupteur-sectionneur OT80F3 3P 80 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 80A à 690 VAC AC-22A 80A à 690 VAC et AC-23A 20A
Inter.Sec 40A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT40F3 - interrupteur-sectionneur OT40F3 3P 40 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 40A à 690 VAC AC-22A 40A à 690 VAC et AC-23A 12A
Inter.Sec 125A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT125F3 - interrupteur-sectionneur OT125F3 3P 100 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 125A à 690 VAC AC-22A 125A à 690 VAC et AC-23A 50A
Coffret de proximité 125A IK07 3P - inter-sect Vistop + bornier terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 125A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 36 P - ISO50 - raccordement par bornes à cage 50mm² souple ou 70mm² rigide
Coffret de proximité 160A IK07 3P - inter-sect Vistop + bornier terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 160A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 36 P - ISO50 - raccordement par bornes à cage 50mm² souple ou 70mm² rigide
Coffret de proximité 12A IK08 3P+N pour coupure, sectionnement moteur 1 vitesse
LEGRAND
Coffret de proximité 12A IK08 3P+N pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant et 1 borne relais 2x6mm²
Interrupteur coupure apparente 3P In125A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA351 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In125A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Interrupteur coupure apparente 3P In630A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA358 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In630A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Interrupteur coupure apparente 3P In400A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA357 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In400A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Interrupteur coupure apparente 3P In800A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA360 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In800A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Interrupteur coupure apparente 3P In1250A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA362 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In1250A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Interrupteur coupure apparente 3P In1600A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA364 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In1600A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Interrupteur coupure apparente 3P In250A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA354 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In250A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
Interrupteur coupure apparente 3P In160A Ue380 - 415Vac Poignée rotative longue
HAGER
Le HA352 est un interrupteur sectionneur à coupure apparente en boitier 3 pôles In160A Ue380 - 415Vac de Hager. C'est une solution idéale pour le sectionnement et la mise en sécurité de la tête des tableaux électriques.
ComPacT NSX630 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 630A - 3P - montage fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur distribution - 630A - 3P - 1000Vcc - commande par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP20 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3
ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 400A - 3P - montage fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur distribution - 400A - 3P - 1000Vcc - commande par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP20 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3