Vous avez recherché “tesys vario vcf - interrupteur-sectionneur en coffret - 4p - 63a” “(7 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Coffret de proximité 63A IK07 4P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3
LEGRAND
Coffret de proximité 63A IK07 4P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3 livré avec 2 presse-étoupe 29 P - ISO32 - raccordement par bornes à cage 50mm² souple ou 70mm² rigide
Acti9 NG125NA  - interrupteur-sectionneur - 4P - 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur Sectionneur NG125 NA de la gamme Acti9, de calibre 63A 4P est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 500Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires NG125
Inter.Sec 63A 4Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT63F4 - interrupteur-sectionneur OT63F4 4P 63 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 63A à 690 VAC AC-22A 63A à 690 VAC et AC-23A 20A
Resi9 - interrupteur-sectionneur 4P 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 4P 63A - H81mmxL72xP70,5mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - catégorie d'emploi : AC-22A - courant assigné d'emploi : 63 A à 415 V CA 50/60 Hz
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - 4P neutre à gauche 63A
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité tétrapolaire Neutre à gauche 63A avec boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance - gris
Coffret de Proximité 63A 4 pôles IP65 poignée R/J
ABB
OTP63BA4M - Coffret interrupteur-sectionneur - 4 POLES 415 V AC23 45 A 37kW - Boîtier plastique IP65 polycarbonate renforcé fibre de verre - Poignée Rouge/Jaune conçue pour 3 cadenas - trous à 2 câbles haut/bas - L 145mm H 200mm Long 90mm
Inter.Sec 63A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT63F3 - interrupteur-sectionneur OT630F3 3P 63 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 63A à 690 VAC AC-22A 63A à 690 VAC et AC-23A 20A