Vous avez recherché "thermostat ambiance mecanique" (64 produits)

Thermostat d'ambiance mécanique en saillie
LEGRAND
Thermostat d'ambiance mécanique avec bouton de réglage avec index, butée de blocage et voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - classe II - livré complet pour installation en saillie
MSC095 : thermostat mécanique IP44 0...+40°C avec capillaire fixe
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage 0..+40°C. Contact 1NO/NF.
TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 +4..+40°C
MCI COUPATAN
TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 pour milieu industriel. Plage de réglage +4..+40°C. Différentiel 1,5°C.Contact 1NO/NF 16(5)A/250V. Capillaire fixe.
MSC093 : thermostat mécanique IP44 -35...+35°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage -35..+35°C. Contact 1NO/NF.
MSC094 : thermostat mécanique IP44 -35...+35°C avec capillaire fixe
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage -35..+35°C. Contact 1NO/NF.
MSC097 : thermostat mécanique IP44 0...+90°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC097 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage 0..+90°C. Contact 1NO/NF.
MSC096 : thermostat mécanique IP44 0...+40°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC096 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage 0..+40°C. Contact 1NO/NF.
Thermostat ambiance mécanique Eté/Hiveravec commande ON/OFF
THERMADOR
Thermostat d'Ambiance simple contact sec TOR avec commande été/hiver. THERMADOR
Thermostat gallery électronique
HAGER
Le thermostat électronique WXF315 fait partie de la gamme gallery. 2 modules. A compléter d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque de finition pour une solution complète gallery.
Thermostat gallery fil pilote
HAGER
Le thermostat fil pilote WXF316 fait partie de la gamme gallery. 2 modules. A compléter d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque de finition pour une solution complète gallery.
SpaceLogic - Thermostat TC903 ventiloconvect. - 240V - ON/OFF - ECM - Deluxe
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic - Thermostat TC903 - Pour ventilo-convecteur - Ecran LCD rétro-éclairé touches mécaniques - Contrôle moteur vanne ON/OFF - Contrôle ventilateur 0-10V - 240V - Communication BacNet/Modbus - Medium Blanc - Modèle deluxe
KNX M-Plan - sonde de température intérieure - blanc brillant
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX M-Plan - sonde de température intérieure - blanc brillant (RAL 9010) - montage encastré - IP20 - mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
Régulateur compact 4 voies KNX avec Display LS 990 SECUR
JUNG FRANCE
Mécanisme platine régulateur compact 4 voies KNX SECURE avec Display version Universelle F50 / LS 990
Régulateur compact 2 voies KNX avec Display LS 990 SECUR
JUNG FRANCE
Mécanisme platine régulateur compact 2 voies KNX SECURE avec Display version Universelle F50 / Série LS 990
BMS - thermostat ventilo-convecteur 2 tubes - proportionnel - 24V - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
BMS - thermostat TC903 pour ventilo-convecteurs 2 tubes installation CVC bâtiments tertiaires - écran LCD rétro-éclairé avec 5 touches mécaniques - contrôle moteur vanne proportionnel - alimentation 24Vca - boîtier blanc
BMS - thermostat ventilo-convecteur 4 tubes - proportionnel - sonde - 240V - B
SCHNEIDER ELECTRIC
BMS - thermostat TC903 pour ventilo-convecteurs 4 tubes installation CVC bâtiments tertiaires - écran LCD rétro-éclairé 5 touches mécaniques - contrôle moteur vanne proportionnel - sonde externe - alimentation 90 à 240Vca - boîtier blanc
BMS - thermostat ventilo-convecteur 2 tubes - On/Off - 240V - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
BMS - thermostat TC903 pour ventilo-convecteurs 2 tubes installation CVC bâtiments tertiaires - écran LCD rétro-éclairé avec 5 touches mécaniques - contrôle moteur vanne 2 positions on/off - alimentation 90 à 240Vca - boîtier blanc
BMS - thermostat ventilo-convecteur 4 tubes - On/Off - 240V - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
BMS - thermostat TC903 pour ventilo-convecteurs 4 tubes installation CVC bâtiments tertiaires - écran LCD rétro-éclairé avec 5 touches mécaniques - contrôle moteur vanne 2 positions on/off - alimentation 90 à 240Vca - boîtier blanc
Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - Anthracite - méca seul
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - +5 à +45°C - livré avec capteur de température (4m) - Anthracite - mécanisme seul
Unica - thermostat chauffage / climatisation - 8A - Anthracite - méca seul
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica - thermostat de chauffage et de climatisation - 8A - +5 à +30°C - Anthracite - mécanisme seul
Unica - thermostat chauffage / climatisation - 8A - Blanc - méca seul
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica - thermostat de chauffage et de climatisation - 8A - +5 à +30°C - Blanc - mécanisme seul