Vous avez recherché "ventilateur conduit 315" (633 produits)


Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 315 mm - Longueur 3 m
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 315 mm - Longueur 3 m - Procédé SOFTOUCH - Conduit rigide acier galvanisé classé A2s1d0, spiralé agrafé - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle
Coude à 90° - C 90 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Coude à 90° - C 90 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides
Coude à 90° - C 90 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Avec joint
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Coude à 90° - C 90 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides
Réduction conique - RCC - Diamètre 315 mm vers 250 mm
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Réduction conique - RCC - Diamètre 315 mm vers 250 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides
Té à 90° - TE - Diamètre 315 mm - Piquage 315 mm
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Té à 90° - TE - Diamètre 315 mm - Piquage 315 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 315/250 mm
ALDES
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 315/250 mm - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 315 mm
ALDES
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 315 - Facilité de montage des accessoires par emboitage
Coude en acier galvanisé 90° - diamètre 315 mm
ALDES
Coude en acier galvanisé 90° - diamètre 315 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°
Bouchon mâle femelle galvanisé - Diamètre 315 mm
ALDES
Bouchon mâle femelle galvanisé - Diamètre 315 mm - Bouchon compatible sur un accessoire comme sur un conduit
Réduction conique concentrique galvanique à joint - Diamètre 315/250
ALDES
Réduction conique concentrique galvanique à joint - Diamètre 315/250 - Permet le raccordement étanche de deux conduits de diamètres différents
Coude en acier galvanisé 45° - diamètre 315 mm
ALDES
Coude en acier galvanisé 45° - diamètre 315 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 45°
Coude galvanisé 90° à joint - Diamètre 315 mm
ALDES
Coude galvanisé 90° à joint - Diamètre 315 mm - Permet le changement de direction étanche d'un réseau à 90°
Coude galvanisé 45° à joint - Diamètre 315
ALDES
Coude galvanisé 45° à joint - Diamètre 315 mm - Permet le changement de direction étanche d'un réseau à 45°