Vous avez recherché “ventilateur mural s&p” “(1461 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Klim S Ventilateur blanc/bois chêne DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond motorisé DC ultra-compact, conçue par Faro Lab idéal pour les pièces de 13 m² . Fonctionne avec une télécommande, incluse. Ce ventilateur de plafond Blanc compte 6 vitesses réglables, offre la fonction hiver/été et e
Cruiser L Ventilateur blanc DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond conçue par Faro Lab idéal pour la ventilation d'espaces à partir de 28 m². Ce ventilateur de plafond fonctionne avec une télécommande, incluse. Compte 6 vitesses réglables, offre la fonction chaud/froid et est adapté
Lantau L Ventilateur de plafond blanc mat et pâles en bois couleur pin avec mote
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond moteur DC. Finitions des pales en bois de pin. Fonctionne avec une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Ce ventilateur dispose de
Amelia Ventilateur blanc Light Source:   50/60Hz IP20 Classe:  CRI:  50/60Hz
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond très particulier, dans un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un petit moteur esthétique. Il possède 6 vitesses réglables avec une consommation de 5-7-10-15-19-28 W et 67-99-123-143-162-189 rp
Alo L Ventilateur noir/bois DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'invers
Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm
Morea Ventilateur De Plafond Marron Clair Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1520mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 280mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm
MINI LANTAU Ventilateur de plafond noir mat avec moteur DC 50HzIP 20 classe I 22
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm
Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE  sans LED. RE2020. Fiche PEP.
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures). Fiche PEP.
Brasseur d'air IZYFAN  132 sans LED. RE2020. Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air de plafond IZYFAN 132, sans LED, silencieux et économique avec d'excellentes performances de vitesse d'air (12 200 m3/h) grâce à ses pales profilées en diam 132cm et sa rotule intégrée.
Brasseur d'air IZYFAN 152 sans LED. RE2020. Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(Best Seller) Brasseur d'air de plafond IZYFAN 152, SANS LED, silencieux et économique avec d'excellentes performances de vitesse d'air (13 226 m3/h) grâce à ses pales profilées en diam 152cm et sa rotule intégrée.
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h
FRICO
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h, coloris blanc RAL9010
Brasseur d'air SAMARAT 132 SANS LED, tripales, ultra plat, RE2020, Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(BEST SELLER) Brasseur d'air SAMARAT 132 tripales, SANS LED ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PE
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1370 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1370 mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 7982/5925/4440 m3/h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1350 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1350mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 1000/7900/5420 m3/h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 960 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 960mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 6000/4950/3340 m3/h
Marine M Ventilateur de plafond blanc IP44
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond blanc, idéal pour ventiler des pièces d'environ de 13 m² à 17'6m². Ce ventilateur répond à la norme IP44 et peut donc être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Les pièces métalliques qui le composent ont reçu un
RUDDER L : ventilateur noir ultra-compact, pales réversibles, par Faro Lab.
FARO BARCELONA
Découvrez le ventilateur de plafond RUDDER L, un modèle blanc ultra-compact conçu par Faro Lab. Avec un diamètre de 132 cm et une protection IP20, ses 4 pales réversibles vous permettent de choisir entre une finition entièrement blanche ou
ROTTERDAM 20 XL, ventilateur de plafond blanc, idéal pour les grands espaces.
FARO BARCELONA
Découvrez le ventilateur de plafond ROTTERDAM 20 XL de Faro Barcelona, un modèle grand format en blanc, conçu spécialement pour les grands espaces. Avec son design élégant et sa puissance, il assure un confort optimal tout en ajoutant une t
Klim M Ventilateur blanc/bois chêne DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond motorisé DC ultra-compact, conçue par Faro Lab idéal pour les pièces de 17 m² . Fonctionne avec une télécommande, incluse. Ce ventilateur de plafond Blanc compte 6 vitesses réglables, offre la fonction hiver/été et e
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 800 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 800mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 4500/3640/2540 m3/h
RUDDER L : ventilateur blanc ultra-compact, pales réversibles, par Faro Lab.
FARO BARCELONA
Découvrez le ventilateur de plafond RUDDER L, un modèle blanc ultra-compact conçu par Faro Lab. Avec un diamètre de 132 cm et une protection IP20, ses 4 pales réversibles vous permettent de choisir entre une finition entièrement blanche ou
Punt Tub M LED Ventilateur noir/bois foncé DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec lumière idéal pour la ventilation de pièces de moins de 13 a 18m². Actionné par un contrôle à distance avec programmateur, inclus. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables. Il di
Klim M Ventilateur noir/bois chêne DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond motorisé DC ultra-compact, conçue par Faro Lab idéal pour les pièces de 17 m² . Fonctionne avec une télécommande, incluse. Ce ventilateur de plafond noir compte 6 vitesses réglables, offre la fonction hiver/été et es