Vous avez recherché "ventouse incendie" (58 produits)

Vent incendie murale à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée
EATON NUGELEC
Ventouse Metal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée - Bras orientable
Vent incendie au sol à rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937
CDVI
Vent incendie au sol à rupture - 50kg 24V DC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Vent incendie murale à rupture 50kg 24V DC - CP fixe et orientable - NFS 61937
CDVI
Vent incendie murale à rupture - 50kg 24V DC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Ventouse PCFR 24/48V pour porte coupe-feu
URA
Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée
Support universel de ventouse pour porte CF
URA
Support métallique permettant une fixation murale ou au sol des ventouses électromagnétiques de références 956 437 et 956 769 pour portes coupe feu
GROOM pivot linteau GRL200 bi-tension EN3 24-48Vcc corps seul têtière 90mm
GROOM
Pivot linteau GROOM GRL200 bi-tension corps seul force 3 pour portes double action asservi à la détection incendie. Alimentation par le CMSI en 24-48 Vcc automatique. Conforme à la NFS61937-2. Vitesse de fermeture et à-coup final réglable.
Pied téléscopique pour montage mural uniquement
URA
Pied télescopique support de ventouse mural uniquement - longueur réglable de 200mm à 330mm
Ventouse BSR 24/48V - pour porte coupe-feu
URA
Ventouse BSR 24V à 48V sous boîter de sol renforcé, à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec contre-plaque articulée
Ventouse PCFR 24 à 48Volts pour coupe feu
URA
Ventouse CP 24/48V avec contrôle de position - à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée
GROOM pivot linteau GRL200 bi-tension EN3 24-48Vcc corps seul têtière 108mm
GROOM
Pivot linteau GROOM GRL200 bi-tension corps seul force 3 pour portes double action asservi à la détection incendie. Alimentation par le CMSI en 24-48 Vcc automatique. Conforme à la NFS61937-2. Vitesse de fermeture et à-coup final réglable.