L’IRVE représente la parfaite complémentarité entre les courants forts (la puissance) et les courants faibles (le pilotage).
À l’horizon 2035, la mobilité électrique devrait représenter 10% de la consommation totale d’électricité
Le pilotage intelligent de la recharge s’impose dès lors comme une fonctionnalité à privilégier pour gérer les besoins de puissance et d’énergie.
Le pilotage permet :
- • La recharge au moment le plus opportun
- • La gestion de la puissance appelée et des échanges d’énergie avec le réseau
- • La gestion de la répartition de la puissance disponible
- • L’optimisation du dimensionnement de l’installation
*Étude RTE / Avere-France : une intégration de la mobilité électrique sans difficulté pour le réseau
Les types de pilotage
Le pilotage de la recharge permet d’optimiser la consommation d’électricité des points de recharge des véhicules électriques de trois façons :
1. Pilotage temporel → évite les pointes de consommation et permet un lissage de la puissance
2. Pilotage de puissance → module la puissance de recharge
3. Gestion de l’autoconsommation → utilise le surplus de production d’énergie pour recharger les batteries.
Temps de charge en AC
Le temps de recharge du véhicule dépend à la fois de la performance de sa batterie ainsi que de celle du point de charge.
Pour recharger son véhicule, plusieurs options sont possibles :
Exemple ZOE : Véhicule avec Batterie de 52kw
Un opérateur pour les propriétaires de borne et les usagers
Opérateur de charge
« Charging Point Operator »
(CPO)
L’opérateur de charge exploite une infrastructure de recharge
Son but est de garantir la disponibilité des points de charge qu’il supervise.
Opérateur de mobilité
« Mobility Service Provider »
(MSP)
L’opérateur de mobilité fourni des services de charge aux conducteurs
Son but est de garantir les accès à la recharge (Géolocalisation, badges d’accès, applications mobiles…)
Toutes les fonctionnalités
que peut vous apporter Freshmile
Facturation de la charge
Géolocalisation du point de charge sur une carte
Télésupervision et télémaintenance de vos points de charge
Coordination de la maintenance avec votre installateur
Gestion des accès de vos points de charge
Pilotage énergétique de vos bornes
Communication automatique de vos données de charges à ADVENIR + Visualisation de vos données sur une plateforme web
Service d'assistance en 24/7