L'instant déco, la salle de bain

La salle de bain, pièce la plus intime et préférée des Françaises et Français , évolue au rythme de nos besoins et des tendances. Toujours plus design, véritable lieu de relaxation et de détente, elle devient maintenant connectée. La salle de bain de demain est déjà là, faites-la découvrir à vos clients…

Quelques sujets pour en savoir + !

Sèche-serviettes

Sèche-serviettes

Appareillage

Appareillage

Mobilier Décoratif

Mobilier Décoratif

Applique et Réglette

Applique et Réglette

Plafonnier

Plafonnier

Spot encastré/saillie

Spot encastré/saillie

Robinetterie

Robinetterie

Colonne de douche

Colonne de douche

Production d'eau chaude

Production d'eau chaude

Ventilation

Ventilation

Controleur et Box

Controleur et Box

↑ ATLANTIC
Gamme - SENSIUM

Avantages

  • Plus de performance technologie sèche : chaleur réactive.
  • •Boîtier de commande digital
  • •Détection d'absence / présence
  • •Soufflerie invisible
  • •Coefficient d'aptitude : 0,2. Température idéale et serviettes agréablement chaudes
  • •Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
  • •Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W)
  • Plus d'économies grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes

Top fonctionnalité

  • Connectivité
  • •Pilotage Intelligent
  • •Détection d'absence / présence
  • •Programmation personnalisable
  • Plus de design: ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes
  • Lumière tamisée pour une ambiance zen
  • Patère intégrée et rétractable
  • 2 couleurs : Blanc pailleté (RAL 9010) et Noir pailleté (RAL 9005)
  • Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Gamme - TELLIA

Avantages

  • Plus de performance Soufflant Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés non modifiables).
  • •Plus de confort, chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost Affichage digital et touches tactiles.
  • •Plus d'économies, programmable détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
  • •Détection de présence
  • •Plus de design Allure moderne et épurée
  • Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites.
  • 3 modèles : Blanc sans barre et sans miroir (RAL 9016), Gris avec 2 barres et une patère latérale (RAL 7016), Gris avec 2 barres, une patère latérale et une façade miroir
  • Puissances 1800W.
  • Plus de services Garantie 2 ans pièces - Garantie Express pièces - Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
↑ ACOVA
Gamme - FASSANE SPA TWIST

Avantages

  • Le Fassane Spa Twist facilite votre quotidien avec sa fonction pivotante !
  • La pose des serviettes et le nettoyage de l’appareil sont simplifiés grâce à son design asymétrique et à sa fonction pivotante.
  • Une conception optimale avec une zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes et une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains.

Top fonctionnalité

  • Le Fassane Spa est disponible en deux versions afin de s’adapter au mieux à votre salle de bains :
  • •collecteurs à gauche (modèles TFLT)
  • •ou à droite (modèles TFRT).
↑ THERMOR
Gamme - SYMPHONIK

Avantages

  • Le radiateur salle de bains musical Symphonik est équipé d'enceintes intégrées et permet de diffuser de la musique depuis n'importe quel appareil Bluetooth
  • Il est également connecté pour être piloté à distance avec l'application Cozytouch.
Gamme - ILLICIO 3

Avantages

  • Sèche serviettes soufflant ultra compact, disponible en 3 modèles, avec ou sans barres et miroir.
  • Format ultra-compact, avec une soufflerie de 800w.
  • Disponible en 3 modèles : avec ou sans barres et façade miroir.
  • Commande avec touches tactiles et affichage de l’heure.

Top fonctionnalité

  • Détection automatique d’occupation et détection de fenêtre ouverte.
↑ ARNOULD
Gamme ART

Avantages

  • Être unique est un art.
  • Avec Art d'Arnould, gamme exclusive d'interrupteurs design luxe, vous optez pour la haute qualité, une culture d'artisanat d'art, une précision d'orfèvre et des milliers de combinaisons possibles pour répondre précisément à chaque usage, à chaque envie, à l’exception.
↑ LEGRAND
Gamme CELIANE

Avantages

  • Design singulier et intemporel, notamment avec Céliane Surface reconnaissable par son design à fleur de mur, poudré, matières et laquée.
  • Autant de couleurs et finitions disponibles pour un rendu parfait.
↑ BTICINO
Gamme LIVING NOW

Avantages

  • Living Now, la nouvelle génération d’appareillage design qui attire le regard et propose de nombreuses solutions qui contribuent au confort quotidien de votre maison, qu’elle soit traditionnelle ou intelligente...
↑ HAGER
Gamme PALAZZO 1930

Avantages

  • Retour du vintage grâce aux matières nobles de l'appareillage mural 1930 (classique, porcelaine de rosenthal,verre).
  • Des formes rondes aux formes carrées, la collection propose des solutions uniques pour répondre aux projets haut de gamme habitat et bureaux, y compris domotiques.
↑ MODELEC
Gamme CONFIDENCE

Avantages

  • Fort de son savoir faire acquis depuis sa création en 1976, MODELEC se réinvente continuellement pour suivre les tendances design et pour pouvoir répondre à tous types de projets.
↑ SLV
Gamme - TRUKKO

Avantages

  • Ronds ou rectangulaires, ils sont parfaits pour les salles de bains modernes : avec leur indice de protection IP 44.
  • Les miroirs muraux lumineux TRUKKO ont un indice de rendu des couleurs élevé (IRC >90) ainsi qu’une température de couleur (3000/4000/6000 K) pouvant être ajustée par contrôle tactile.
  • L’intensité de l’éclairage est également contrôlée par commande tactile. Pratique pour les salles de bains, TRUKKO dispose d’une fonction désembuage.
Gamme - MAGANDA

Avantages

  • Miroirs cosmétiques LED grossissants : la gamme MAGANDA propose une lampe à poser et une applique murale.
  • La LED intégrée sur le bord extérieur des miroirs assure un excellent éclairage, sans éblouissement.
  • Grossissement optique X3. Luminaires équipés d'un interrupteur sur le pied ou la patère.
↑ ARIC
Gamme IDYL

Avantages

  • L’applique murale LED pour salle de bain IDYL de chez ARIC est une réglette LED particulièrement adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et au-dessus ou sur les côtés d’un miroir.
  • Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44 (sauf version avec prise), elle répond à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme, et un éclairage de salle de bain efficace.
  • Disponible en forme symétrique ou asymétrique, elle s’avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle.
  • Elle intègre la technologie STEP Dim qui permet de faire varier son intensité lumineuse sur 3 niveaux (10%, 50%, 100%), directement par commutation de l’interrupteur avec une fonction mémoire pour conserver la dernière sélection active. Une solution très pratique pour faire varier l’intensité sans variateur.
  • Ses dimensions permettent de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain. Elle intègre également un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique.
  • Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), IDYL constitue une solution accessible pour un éclairage de qualité.
Gamme MAUD

Avantages

  • L’applique murale LED MAUD de chez ARIC est une réglette LED particulièrement adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et au-dessus ou sur les côtés d’un miroir.
  • Ses formes symétrique ou asymétrique s’avèrent particulièrement esthétiques pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle.
  • Ses dimensions permettent de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain.
  • Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme.
  • L'applique MAUD intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique.
  • Disponibles en design Asymétrique ou Symétrique, en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, dans 4 couleurs de finition (blanc, gris, champagne, noir) et 2 températures de couleur 2700K et 4000K, elle saura s’intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine.
  • Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur, ni prise), constitue une solution accessible pour un éclairage de qualité.
Gamme POP

Avantages

  • L’applique murale LED POP de chez ARIC, conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), propose un éclairage agréable avec un très bon rendu des couleurs (IRC >90).
  • Son corps en aluminium anodisé propose une finition soignée et le diffuseur en polycarbonate affiche un indice de résistance aux chocs (IK07) également indiqué en hotellerie, sanitaires tertiaires ou collectifs.
  • Disponible avec ou sans interrupteur.
Gamme KATE

Avantages

  • L'applique murale LED KATE de chez ARIC, au design épuré et moderne, diffuse une lumière naturelle et énergisante sur un angle large de 145° grâce à son diffuseur opalin de 600mm.
  • Elle dispose également d'un raccordement central pour une installation facile et esthétique.
Gamme INOS

Avantages

  • L'applique INOS au design contemporain, au corps acier chromé et verre satiné, diffuse une lumière douce et agréable dans votre salle de bain (autorisée vol2 - IP44).
  • Ses dimensions sont étudiées spécialement pour l'installation avec boitier DCL et elle est également fournie avec une lampe G9 LED, pour une installation rapide et clé en main.
Gamme TESSA

Avantages

  • L'applique LED TESSA saura facilement trouver sa place dans toutes les salles de bain grâce à ses accessoires de fixation fournis, lui permettant une installation murale sur patère, sur champs de meuble ou miroir.
  • Autorisée vol.2 et IP44, elle dispose également d'une boite de raccordement IP44.
  • Sa largeur de 500mm et son diffuseur opalin orienté vers le bas assureront un éclairage agréable et naturel.
↑ PHILIPS
Gamme FIT WALL

Avantages

  • Applique miroir au design soigné.
  • Sa finition dépolie en métal chromé apporte un excellent confort visuel.
↑ RZB
Gamme BALEVA

Avantages

  • Luminaire LED au design intemporel et fonctionnel qui fournit un éclairage homogène et doux grâce à un diffuseur opalin en polycarbonate résistant aux chocs.
  • Son degré de protection élevé IP 44 ainsi que la classe électrique II sont parfaitement appropriés à une utilisation dans les espaces salles d’eau/sanitaires.
  • Enfin, la possibilité de montage horizontal et vertical offre une solution pour la plupart des applications.
↑ SG LIGHTING
Gamme VIEW

Avantages

  • Un style épuré et minimaliste, l’applique SDB VIEW n’en est pas moins efficace, elle produira une ambiance lumineuse confortable adaptée à toutes formes de miroirs et vasques.
  • VIEW est disponible en 3 couleurs : blanc, noir, acier brossé et en 2 longueurs : 460 et 900mm.
  • Judicieusement, un accessoire pour fixer VIEW sur le dessus d’une étagère ou d’un meuble est disponible.
↑ SLV
Gamme MIBO

Avantages

  • Fabriquée en aluminium avec finitions chromées, l'applique sur patère MIBO UP/DOWN dispose de 2 diffuseurs en verre partiellement satinés.
  • Idéale pour l'éclairage de salle de bains, elle peut être installée horizontalement au-dessus du lavabo ou verticalement de part et d'autre du miroir.
  • MIBO UP/DOWN être prête pour un raccordement direct à la tension secteur 230V.
Gamme TRUKKO

Avantages

  • Les appliques murales TRUKKO intègrent une LED 3000K et un diffuseur anti-éblouissement pour un éclairage agréable de votre salle de bains.
  • Disponibles en longueur 60 ou 90 cm, elles peuvent être installées verticalement ou horizontalement.
↑ ARIC
Gamme - C4

Avantages

  • Le plafonnier C4 est un appareil d’éclairage fonctionnel utile pour de nombreux usages, aussi bien en utilisation résidentielle, qu’en utilisation commerciale et tertiaire.
  • Son indice de protection IP44, lui permet également d’être installé comme solution d’éclairage dans toutes les pièces humides telles que les salles de bain ou les sanitaires.
  • Le raccordement est rapide grâce à la vasque quart de tour et au bornier de raccordement sans outil.
  • Livré avec un anneau de finition au choix (blanc, aluminium ou chromé) et disponible dans différentes puissances, c'est une gamme ultra complète qui propose également une version avec Détecteur et une version Dimmable et CCT réglable par télécommande.
Gamme - ALVA

Avantages

  • La gamme ALVA de chez ARIC propose des plafonniers en verre opalin et support acier en diamètre 300mm ou 450mm.
  • Intégrant une douille E27 (lampe non fournie), ALVA permet l'utilisation d'une source au choix, adaptée aux besoins d'éclairement, et autorise ainsi le remplacement de la source en fin de vie sans jeter le luminaire complet.
  • Une solution simple, écologique et économique, qui conviendra pour tous les espaces, dont les salles de bain si installés Hors Volume (IP20).
Gamme - ECCO

Avantages

  • Le plafonnier ECCO de chez ARIC propose 3 spots en acier blanc, orientables à 360°, et montés sur un socle de 240mm de diamètre.
  • Intégrant des douilles GU10, ECCO est livré sans lampe pour permettre l'utilisation d'une source toujours adaptée aux besoins d'éclairement.
  • Il garantit également une solution écologique et économique en autorisant le remplacement de la source en fin de vie sans jeter le luminaire complet.
  • Une solution simple et pratique qui conviendra pour tous les espaces, dont les salles de bain si installés Hors Volume (IP20).
Gamme - PANDORA

Avantages

  • Intégrant une douille E27 (lampe non fournie), PANDORA permet l'utilisation d'une source au choix, adaptée aux besoins d'éclairement, et autorise ainsi le remplacement de la source en fin de vie sans jeter le luminaire complet.
  • Une solution simple, écologique et économique, qui conviendra pour tous les espaces, dont le volume 2 des salles de bain pour la version IP44, ou bien installés Hors Volume (pour les versions IP20).
↑ RZB
Gamme - HOME BASIC 501

Avantages

  • Plafonnier existant en 3 diamètres différents (250, 300 et 400mm).
  • Facile à monter et à installer grâce à son système Plug&Play qui facilite le branchement électrique.
  • Diffuseur opalin en polycarbonate (IK06) pour un éclairage homogène.
↑ EUROPOLE
Gamme - LED'UP

Avantages

  • Compatible avec la norme RE2020, le LED'UP UNIVERSAL SWITCH est un encastré intérieur orientable, avec 3 possibilités de températures de couleurs dans un seul produit (2700K - 3000K - 4000K), SWITCH via commutateur de couleurs.
  • Il est compatible tout isolants et de faible épaisseur (40mm), se raccorde rapidement avec un bornier à repiquage, est IP65 et compatible volume 1 salle de bain.
  • Jusqu’à 72 finitions possibles, le LED'UP UNIVERSAL SWITCH s'adapte à toutes les envies, en changeant la collerette pour une finition aluminium, noir mat, doré ou bi-couleur, ronde ou carrée, ESTHET ou ESTHET ASYM.
↑ SG LIGHTNG
Gamme - BARDO

Avantages

  • Pourquoi renoncer à l’excellence pour le volume 1 de la SDB ?
  • BARDO est non seulement un luminaire BBC, mais il offre un rendu des couleurs exceptionnel, peut être monté directement dans l’isolant et est fourni avec un câble de longueur 1.2 mètre pour alimentation déportée.
  • Noir ou blanc, il est universel pour chaque endroit de la maison y compris son extérieur.
Gamme - NANO

Avantages

  • Discret mais efficace, NANO est idéal pour une belle lumière tamisée ou une mise en valeur d’objets.
  • Un diamètre d’encastrement de la taille d’une pièce de 2 euros pour NANO dont l’alimentation de diamètre 23mm a été pensée pour rentrer dans le trou du plafond.
  • NANO TILT lui offre la possibilité d’orienter le flux lumineux.
  • Noir ou blanc en fonte d’aluminium, NANO & NANO TILT sauront parfaitement s’intégrer dans votre espace de bains.
Gamme - LEDSTAR

Avantages

  • Le spot universel qui a l’énorme avantage de pouvoir être monté en saillie ou encastré si l’on retire son anneau supérieur.
  • LEDSTAR en fonte d’aluminium est livré avec 3 mètres de câble.
  • Disponible en 4 couleurs : blanc, acier brossé, noir ou chrome.
↑ GROHE
Gamme - BAULOOP

Avantages

  • Lorsque vous modernisez votre salle de bains, optez pour un robinet de lavabo qui combine performance, style et ergonomie. Un objet que vous apprécierez de toucher à chaque fois que vous allumez l'eau.
  • Le mitigeur de lavabo monocommande GROHE BauLoop caractérise la rencontre entre un design inspiré et une excellente fonctionnalité et durabilité.
  • Le solide levier en métal est doté d'une découpe caractéristique qui apporte une touche de légèreté, et le bec de taille standard est incliné pour un grand confort d'utilisation, idéal pour tous les lavabos standard.
↑ HANSGROHE
Gamme - FOCUS

Avantages

  • Les mitigeurs sont équipés de technologies économes permettant de réduire considérablement la consommation d'eau et d'énergie.
  • Sur les mitigeurs de lavabo, la technologie EcoSmart permet de limiter le débit à 5 l/min sans aucune perte de confort.
  • Les mitigeurs de douche, bain/douche et de cuisine disposent d'une cartouche en céramique à 2 vitesses avec butée à 50%.
  • Les produits bénéficient d'un limiteur de température réglable assurant une grande sécurité et évitant le risque de brûlure pour l'utilisateur.
  • Le nettoyage est simplifié grâce au mousseur en silicone QuickClean : un seul passage de doigt suffit pour éliminer les résidus de calcaire.
↑ GROHE
Gamme - EUPHORIA SYSTEM

Avantages

  • Apportez un nouveau look et des caractéristiques de sécurité supérieures à toute salle de bain avec la gamme de systèmes de douche GROHE Euphoria mise à jour.
  • Grâce au système FastFixation avec support supérieur réglable, la douche peut être installée rapidement et sans problème, ce qui la rend idéale pour des mises à niveau faciles.
  • Découvrez tous les avantages des nouveaux systèmes de douche Euphoria 260 et Euphoria 310.
↑ HANSGROHE
Gamme - SHOWERPIPE

Avantages

  • Les colonnes de douche hansgrohe sont conçues pour apporter un maximum de confort sous la douche tout en répondant aux besoins et budgets de chacun.
  • Qu’il s’agisse d’une nouvelle installation ou d’une rénovation, découvrez les avantages des Showerpipes hansgrohe qui mettront votre salle de bains en valeur.
↑ ARISTON
Gamme - VELIS EVO DRY

Avantages

  • Le VELIS EVO DRY est un chauffe-eau électrique ultra-compact, il s'installe aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et offre une solution design pour optimiser l'espace.
  • Le VELIS EVO DRY est équipé d’une double résistance stéatite (DRY-TECHNOLOGY) dans chacune de ses 2 cuves.
↑ ATLANTIC
Gamme - LINEO CONNECTE

Avantages

  • Gain de place de par ses faibles profondeurs ou hauteurs, pour une intégration facile dans toutes les pièces de vie, faible épaisseur et multipostions, une large gamme pour répondre à tous les besoins
  • Nouvelles capacité de 150 L pour assurer les besoins des familles nombreuses jusqu'à 5 personnes, LINÉO repensé et connecté pour votre confort quotidien.
  • Répond aux besoins des foyers équipés d'une salle de bains avec baignoire et douche ou de deux salles de bains. Intégration optimale dans les pièces de vie
  • Nouvelle interface simple, intuitive et 100% tactile : pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch d'Atlantic ; 2 modes existants : auto et manuel
  • Résistance stéatite
  • Branchement permanent 24h/24

Top fonctionnalité

  • •Interface tactile + intuitive.
  • •Connexion wifi
↑ THERMOR
Gamme - MALICIO 3

Avantages

  • Chauffe-eau gain de place qui s’adapte à toutes les configurations.Disponible uniquement en blanc.Capacité de 40 à 150 litres.
  • Résistance stéatite protégée du calcaire. Protection anti-corrosion grâce à l'anode en magnésium.

Top fonctionnalité

  • Connecté grâce au WIFI natif pour un pilotage à distance sans bridge.
↑ S&P
Gamme - BDO

Avantages

  • Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical.
  • Manchette plastique à griffes diamètre 80 mm.
↑ ATLANTIC
Gamme - BOUCHE LINE

Avantages

  • Entretien facililté. Nos bouches fixes Line ont une conception anti-encrassement et sont composées de deux parties démontables, ce qui rend leur nettoyage possible au lave-vaisselle.
  • Système d'adptation universel brevetéIdéale en remplacement, la gamme de bouches fixes Line dipose d'un système d'adaptation universel breveté qui permet de remplacer la bouche sans changer le manchon en place.
  • Compatibles manchons toutes marques (manchon court 100mm à griffes fourni), elles assurent une étanchéité parfaite.
  • Esthétique et compacteLa gamme de bouches Line bénéficie d'un design étudié pour une installation silencieuse et une intégration optimale.
  • Discrète, peignable et ultra-plate, elle s'intègrera parfaitement dans tous les plafonds.
↑ ALDES
Gamme - CURVE

Avantages

  • Les bouches positionnées dans les pièces humides de votre logement (cuisine, salle de bain, WC et cellier) permettent l’extraction de l’air vicié qui est ensuite rejeté à l’extérieur, lorsqu'elles sont hygroréglables, les bouches s'adaptent en fonction du taux d'humidité dans la pièce, ce qui permet de faire des économies d'énergie.
  • Les bouches d'extraction hygroréglables Bahia Curve sont disponibles en Ø 80 mm pour les sanitaires
↑ En savoir +
Controleur et Box

Avantages

  • En tant que spécialiste du connecté, Rexel vous accompagne dans votre proposition connectée.
  • Au sein de cette rubrique, vous pourrez découvrir l'offre produits energeasy connect mais également de nos partenaires.
  • Nous mettons à votre disposition des outils et des services dédiés pour aller encore plus loin dans votre proposition de valeur connectée.

Pour retrouver toute l’information en lien avec l’habitat, cliquez ici