Qu'est-ce que c'est ?

Le maintien à domicile, c’est permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de vivre chez elles en toute sécurité, autonomie et confort. Rexel anticipe ce besoin croissant en proposant des solutions pour adapter chaque logement et garantir un environnement résidentiel parfaitement adapté à chacun.

Objectifs

• Sécuriser et faciliter le quotidien à la maison

• Améliorer le confort thermique : mieux réguler, moins consommer, sans gros travaux

• Autonomie connectée: rester chez soi plus longtemps, rassurer ses proches

• Rendre les projets accessibles financièrement et administrativement

Produits concernés par l'offre

  • Rexel propose différentes solutions possible avec ses partenaires dans le cadre de MaPrimeAdapt', dans les domaines suivants :

Confort de vie

  • Pilotage de l'éclairage, du chauffage, des ouvrants et des accès du logement.

Sécurité

  • Alarmes détection de gaz, incendie ou intrusion, avec levée de doute au moyen de la vidéo.
  • Contrôle et pilotage des accès du domicile.

Équipements

  • Électroménager ou équipements de la cuisine, salle de bains ou toilettes.

Rexel vous accompagne dans toutes les pièces de la maison

3 aides cumulables

• MaPrimeAdapt' est cumulable avec des aides locales et les aides pour la perte d'autonomie comme l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et le PCH (Prestation de Compensation du Handicap)

• Cette aide est fondée sur le système de MaPrimeRenov'

De quoi s’agit-il ?

MaPrimeAdapt’ est une aide financière destinée à adapter les logements des personnes âgées ou en situation de handicap.

Déployée en 2024, elle vise à favoriser le maintien à domicile en finançant des travaux pour améliorer l’accessibilité, la sécurité et le confort des logements.

Critères d'éligibilité

Des critères d'éligibilité simplifiés pour une
démarche préventive :

• 70 ans et plus sans condition de perte d'autonomie

• de 60 à 70 ans si perte d'autonomie prévoce (GIR 1 à 4)

• sans limite d'âge si situation de handicap (taux d'invalidité mini 50%)

Dans le respect des plafonds de ressrouces (même plafonds que ceux définis par l'ANAH comme étant "ménage modestes" et "très modestes")

Financement

Incitatif, visant à limiter le reste à charge.

2 niveaux d'aide :

• 50% pour les ménages modestes (22 461€ et 27 343€/an)

• 70% pour les ménages très modestes (< 22 461€/an)

Plafond maximum de 15 000€ (estimation 70% du budget pour les sanitaires)

Étapes clés pour obtenir MaPrimeAdapt

étape 1

Éligibilité à vérifier et confirmer (revenus, situation de handicap ou pas, âge)

étape 2

Création de votre dossier (en ligne ou papier)

étape 3

Se faire accompagner par un AMO (Assistant Maitrise d’Ouvrage) et réaliser un DLA (Diagnostique Logement Autonomie)

étape 4

Constituer son dossier après visite AMO (devis)

étape 5

Étude de celui-ci pour notification de l’accord et attribution de l’aide MaPrimeAdapt’

étape 6

Faire réaliser vos travaux

étape 7

Réception des travaux et contrôle conformité

étape 8

Obtenir l’aide financière