Header mobile
Logo marque

Urmet

Leader français de l'interphonie et du contrôle d'accès, Urmet France développe depuis plus de 30 ans des solutions complètes pour l'habitat connecté collectif et individuel. Nous avons une application web gratuite qui permet aux gestionnaires, gardiens ou syndics de gérer à distance la création ou la suppression de badges, la modification de profils d'accès, l'ouverture ponctuelle de portes pour des prestataires, la déclaration de nouveaux matériels, la communication vers les résidents. De la vidéosurveillance à la domotique, Urmet assure, avec une large gamme de produits et de solutions, un confort optimal dans les logements. Les résidents peuvent visualiser, ouvrir, converser avec leurs visiteurs depuis les moniteurs vidéo, les postes audios ou leurs smartphones.

Pour l'habitat individuel, Urmet France est particulièrement à l'écoute des besoins du quotidien. La gamme des kits villas répond à tous les usages : les plaques de rue 2 fils intégral sont antivandales, avec une caméra d'une qualité excellente. Nous disposons de moniteurs vidéo couleur mains libre en 4'' et 7'' tactiles qui offrent des fonctionnalités essentielles : mémoire d'image, photos ou vidéo, commandes domotiques Yokis natives ou en option pour le pilotage d'un seul geste des volants roulants, de l'éclairage, du chauffage ou encore du portail. Le module de transfert d'appel vers les smartphones permet de visualiser et d'ouvrir à distance aux visiteurs. Nous avons aussi un portier vidéo qui dispose du contrôle d'accès par badges et se décline dans une version ERP conforme à la loi accessibilité.

Nos Catégories
Interphone individuel audio video
Interphone collectif audio video
Contrôle d'accès
Sonnerie et carillon
Nos gammes
Note 2
Note 2
Vidéo