Interphone collectif audio vidéo Urmet France Interphone collectif audio vidéo Urmet France (1103 produits)


Poste Audio Universel 5 Fils Et 2 Fils, Sonnerie Électronique Ou Ronfleur
URMET FRANCE
Poste audio universel compatible 5 fils 2 fils - poste audio destiné à la maintenance des installations et compatible avec de nombreuses marques
Alimentation 2Voice Pour Platine Et Colonne De Moniteurs, Fixation Rail Din 10M
URMET FRANCE
Alimentation du système 2VOICE - permet d'alimenter la platine & la colonne d'interphonie 126 postes maximum - Boitier Rail Din 10 modules
Platine Vidéo À Défilement 2Voice Graphique Perçage T25 - Inox
URMET FRANCE
Platine de rue interphonie vidéo à défilement des noms 2VOICE avec écran graphique et emplacement pour un lecteur T25 - Pose à encastrer, finition Inox brossé
Moniteur Vidéo 2Voice Miro Couleur À Combiné
URMET FRANCE
Poste vidéo couleur à combiné Miro composé d'un écran 4,3 pouces pour installation 2Voice - équipé de la boucle magnétique - 3 niveaux de sonnerie - 5 mélodies aux choix
Kit Vidéo Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Moniteurs, 1 Rangée, 4 Boutons
URMET FRANCE
Kit vidéo préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine V83, 1 rangée 4 boutons d'appel et de 4 moniteurs 1760/6 - pose à encastrer, finition Alu
Platine Vidéo À Défilement 2Voice 2 Lignes Perçage T25 - Inox
URMET FRANCE
Platine de rue interphonie vidéo à défilement des noms 2VOICE avec écran 2 lignes et emplacement pour un lecteur T25 - Pose à encastrer, finition Inox brossé
Alim régulée 12Vcc 2A, réglable 12-14V, 3 modules, voyant secteur
URMET FRANCE
Alimentation régulée 12Vcc 2A. Protection contre surcharges et courts-circuits. Réglable 12-14Vcc par potentiomètre. Voyant secteur. Boîtier ABS 3 modules pour rail DIN ou montage mural. Dim. 70x53x95 mm. Classe 2.
Transformateur 230V/12Vca, 1,3A, 18VA, boîtier modulaire, protection PTC, CEI
URMET FRANCE
Transformateur de sécurité 230V/12Vca, 1,3A, 18VA, boîtier modulaire 3 modules pour montage rail DIN ou fixation murale. Protection électronique PTC, conforme aux normes CEI. Dimensions : 60 x 53 x 85 mm, compact et sécurisé.
Moniteur D'Interphonie Main-Libre Vog5 Avec Écran 5' Compatible 2Voice
URMET FRANCE
Le moniteur mains-libres VOG5 de la gamme 2VOICE est équipé d'un écran couleur 5'. Ses fonctions innovantes de commandes gestuelles permettent une utilisation d'un simple geste de la main (prise d'appel, ouverture de porte, fin d'appel).
Alim 12V 5A, réglable 12-14V, DIN 4 modules, boîtier ABS
URMET FRANCE
Alimentation à découpage 12Vcc 5A, protégée par fusible interne contre surcharges et courts-circuits. Tension réglable de 12 à 14Vcc par potentiomètre. Voyant secteur. Boîtier ABS gris, montage sur rail DIN 4 modules ou mural. Classe 2.
Bouton de Sortie saillie No/Nf Lumineux Et Sonore - 90X90 - Conforme Handicap
URMET FRANCE
Bouton poussoir gris saillie de sortie 1 contact No & 1 contact Nf - Lumineux et sonore - 90X90 - montage sur Boîte d'encastrement diamètre 60mm - IP54 - IK0
Alim régulée 12VDC 1A, boîtier DIN 1 module, protégé, classe 2
URMET FRANCE
Alimentation régulée 12VDC 1A, boîtier ABS blanc modulaire (1 module) pour rail DIN. Dimensions : 66 x 17,5 x 93 mm. Protection électronique contre les surcharges et courts-circuits. Classe 2, conforme à la norme EN61558.
Poste audio Bibus Atlantico, sonnerie réglable, micro, haut-parleur, blanc
URMET FRANCE
Poste audio Urmet Bibus Atlantico 1172/42, avec micro, haut-parleur et sonnerie réglable., idéal pour les systèmes d'interphonie. Permet une communication claire et un contrôle facile du volume et des sonneries
Poste Audio 2Voice Miro À Combiné pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Poste Audio Miro à combiné pour installation 2VOICE - 3 niveaux de sonnerie - Touche d'ouverture de porte et touches programmables en ABS Blanc
Alimentation Open 26Vcc-12Vcc pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Alimentation Open 26Vcc-12Vcc pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Dérivateur Vidéo 4 Sorties 2Voice pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Dérivateur d'étage vidéo 2VOICE - 4 sorties pour postes audio / vidéo - 1 entrée / 1 sortie vers le dérivateur suivant
Dérivateur Vidéo 8 Sorties 2Voice pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Dérivateur d'étage vidéo 2VOICE - 8 sorties pour postes audio / vidéo - 1 entrée / 1 sortie vers le dérivateur suivant
Embout Pour Outil Special 9904/1 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Embout Pour Outil Special 9904/1 pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Bouton sortie sans contact, conforme loi handicap, buzzer, voyant, IP54/IK10
URMET FRANCE
Bouton de sortie sans contact avec voyant et buzzer réglable. Conforme handicap. Marquage braille, bouton D=35mm avec éclairage bleu. Contacts NO/NF, IP54/IK10. Câblage 3 paires, fixation 60mm, vis inviolables et outil Torx fournis.
Moniteur Bibus Couleur Ml Miro pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Moniteur Bibus Couleur Ml Miro pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Digitalisateur Bibus 18 appels avec micro-HP amplifié intégré
URMET FRANCE
Digitaliseur Urmet Bibus 1072/19A, 18 appels, avec micro et haut-parleur amplifié intégrés. Permet la gestion des appels dans les systèmes d'interphonie collective. Idéal pour une installation rapide et une communication claire
Alim régulée 12 Vcc 5 A avec batterie, murale, protégée, normes CE
URMET FRANCE
Alimentation régulée 12 Vcc 5 A, avec batterie 12V 7Ah, coffret acier et capot ABS. Protection par fusible, conforme aux normes EN 60950 et EN 61558-2-6. Utilisation pour contrôle d'accès, vidéosurveillance.
Micro Hp 2Fils pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Micro Hp 2Fils pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.