Mara

Un radiateur électrique à inertie sèche, combinant innovation technologique et design épuré pour un confort thermique inégalé.
  • Design face lisse épurée
  • Double cœur de chauffe
  • Connectivité WIFI intégrée
  • Disponible en version horizontale et verticale
Mara horizontal de 750W à 2000WMara horizontal de 750W à 2000W
Mara vertical 1000WMara vertical 1000W
Mara vertical 1500WMara vertical 1500W
Mara vertical 2000WMara vertical 2000W

Un double cœur de chauffe pour plus de confort

Découvrez le radiateur MARA, la fusion parfaite entre innovation technologique et design épuré. Grâce à sa technologie brevetée "double cœur de chauffe » (+film chauffant sur la version verticale), il associe la réactivité du bloc de la fonte au bloc de pierre pour offrir un confort thermique inégalé. Son design face lisse, agrémenté de deux discrètes rainures, permet au MARA de s'intégrer harmonieusement dans tous les styles d'intérieur, apportant une touche de modernité et de raffinement à votre espace.

Gestion à distance, sur smartphone

Le radiateur MARA intègre directement la connexion WIFI, rendant son utilisation encore plus pratique. Avec l'application gratuite Acova Pilote, vous pouvez programmer et gérer à distance vos radiateurs pour optimiser votre confort et réaliser des économies d'énergie. Pas besoin de box additionnelle, la gestion à distance est simplifiée et accessible par l'interface de commande rétroéclairé sur l'appareil ou à distance via votre smartphone, vous offrant une flexibilité totale dans la gestion de votre chauffage.

Le MARA, s'adapte aux modes de vie

Facile à installer grâce à son système de fixation en H, le MARA est conçu pour une intégration sans effort dans les espaces. La détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre permet d'optimiser l'efficacité énergétique en ajustant automatiquement le chauffage. Le verrouillage parental assure une sécurité supplémentaire, faisant du MARA un choix idéal pour toutes les familles.