Gamme GT : Le portier vidéo multi-bâtiments

Avec la gamme GT optez pour la liberté et le confort au quotidien avec un large choix de moniteurs vidéo avec une vision grand angle.

Avec la gamme GT Wi-Fi soyez libre de vos mouvements et répondez où que vous soyez à vos visiteurs grâce à l'application.

Programmation des platines GT avec l'application Android et le NFC.

Les plus de la gamme

La gamme GT dispose d'un large choix de platines et de façades de différentes finitions tels que l'aluminium, l'aluminium champagne ou le laiton. Équipée de boucle magnétique, elles permettent de prévoir les futures évolutions de la loi d'accessibilité dans les bâtiments collectifs.,De plus, les platines GT apportent de nombreuses fonctionnalités et sont compatibles avec le système VIGIK Hexact. Pour les platines à défilement de noms et le poste gardien, la mise en service du système peut être programmée et sauvegardée sur un PC ou faites avec le smartphone.

Une offre sur mesure

Vos besoins : luxe, confort, standing, social…, notre large gamme de postes intérieurs vous offre une réponse sur-mesure :

La connectivité au service de votre sécurité

Grâce au moniteur GT Wi-Fi, appel, communication et ouverture de porte, tout accessible à distance avec votre smartphone. Il est possible d'appairer jusqu'à 8 smartphones sur un même moniteur. La mémoire d'image par un clip vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (non fournie) jusqu'à 1000 appels sont consultables sur le moniteur ou via l'application smartphone. Le moniteur est doté d'une boucle magnétique. La connexion Wi-Fi est sécurisée en WPS. Aucune demande d'email ou de numéro de téléphone ne vous sera demandée lors de l'installation ce qui respecte le RGPD.