Eau de Boisson

L’eau du robinet peut contenir des impuretés, même en étant très contrôlée en France. Avec la gamme BWT Eau de Boisson, filtrer l’eau du robinet n’a jamais été aussi simple. Les solutions de filtration donnent accès à une eau plus pure, et aide à réduire la consommation de bouteilles en plastique.
Pour une eau du robinet sans problèmes de goût ni d’odeur, et sans impuretés indésirables (pesticides, nitrates, plomb, bactéries, etc.), faites le choix de l’osmoseur BWT P’ure Aquacalcium.

AQA PURAAQA PURA
Cartouche de rechange pour filtre AQA PURACartouche de rechange pour filtre AQA PURA
OSMOSEUR P’ure AquacalciumOSMOSEUR P’ure Aquacalcium
Kit filtration US FridgeKit filtration US Fridge
BWT AQA Drink Pure

BWT AQA Drink Pure

BWT AQA Drink Pure est une solution complète pour obtenir le meilleur de l’eau du robinet : une eau filtrée, sans goût ni odeur, débarrassée des impuretés et complémentée en magnésium.
La cartouche filtrante BWT Magnesium Mineralized Water, est équipée de la technologie innovante BWT Magnesium. Celle-ci est installée directement sous l’évier de la cuisine et est reliée au robinet 3 voies, permettant ainsi le choix entre un soutirage d'eau non filtrée ou de l’eau BWT Magnésium.

Le filtre sous-évier BWT AQA Pura

L’eau du robinet peut présenter des problèmes de goût et d’odeur, notamment de chlore, et peut contenir encore de faibles quantités d'impuretés telles que pesticides et autres matières organiques.
Le filtre sous-évier BWT AQA Pura élimine efficacement les particules responsables du mauvais goût et odeur. Il est composé d’une tête de filtre et d’une cartouche de charbon actif. Il est compatible avec tous les robinets du marché.

Le filtre sous-évier BWT AQA Pura
L’osmoseur BWT P’ure Aquacalcium

L’osmoseur BWT P’ure Aquacalcium

Bien que potable, l’eau du robinet peut présenter des problèmes de goût et odeur et peut être chargée d’impuretés indésirables. L’osmoseur BWT P’ure Aquacalcium élimine plus de 95% des impuretés de l'eau grâce à sa technologie d’osmose inverse. Il est composé d’une unité de traitement en 5 étapes pour un affinage optimal de l'eau, d'une étape exclusive d’ajout de calcium ainsi que d'un réservoir de stockage d'eau traitée.