Tecnica-GTL faites le choix de l’universalité

Regroupez en 1 emplacement toutes les arrivées de réseaux de puissance et de communication, quel que soit la marque de votre coffret électrique en conformité avec la norme. Aujourd’hui, la goulotte pour ETEL est obligatoire dans les nouvelles constructions résidentielles, dans la rénovation de logements individuels ou collectifs en cas de redistribution de cloison.

Découvrez Tecnica-GTL, et tous ses avantages:

  • Des packs complets
  • Une gamme universelle
  • Facile à utiliser
  • Avec des composants bien pensés
GTL-Multipack250 GTL-Multipack250
GTL-Chronopack250 GTL-Chronopack250
GTL-Monopack250 GTL-Monopack250
Toutes les références Toutes les références
Tecnica-GTL, la plus universelle

Nos packs intègrent des adaptateurs intelligents pour installer facilement et rapidement toutes les marques leader du marché de coffrets 13 modules classe 1, sans support.
Pour cela, il suffit de clipser l’adaptateur sur le châssis du coffret, puis de clipser le châssis sur la GTL, d’ajuster la hauteur et de visser pour assurer le maintien du châssis.
Les + : Une réelle facilité de mise en œuvre, 1 référence de GTL pour tous vos chantiers.

GTL-Chronopack 250, une mini GTL

Un mini packaging (hauteur 1,33m) pour une maxi GTL (hauteur 2,6m), et même 2,95m avec l’ajout des cornets d’épanouissement haut et bas.
1 compartiment EDF totalement isolé avec un accès à chaque compartiment conformément à la NF C 14-100/A3, 8.4.1.1.1 comme précisé dans la NF C 15-100/A5, 10.1.4.2.2
Les + : facilité de commande, de préparation, de transport, de manutention et de pose.

Tecnica-GTL, plus d’astuces

Des packs prêts à l’emploi (socle + couvercles + agrafes + vis + adaptateurs).
Respect des règles normatives de séparation des courants.
4 configurations en 1 référence : pose en angle de mur, juxtaposition, demie GTL et milieu de mur.
Réglage en hauteur simplifié, avec l’ajout de cornets d’épanouissement haut et bas.
Les + : facilité de commande et de mise en œuvre.