Efficacité Energétique, Rénovation Energétique, quelles solutions dans les bâtiments tertiaires ?

Les nouvelles règlementations comme le décret tertiaire ou le décret BACS renforcent les démarches vers l’efficacité énergétique. Découvrez ici les solutions Legrand.

Rappel des obligations liées à la réglementation énergétique

La réglementation énergétique des bâtiments tertiaires s'appuie sur deux décrets en France :

Décret tertiaire

Entré en vigueur le 1er octobre 2019, le décret tertiaire, aussi appelé décret de rénovation tertiaire , a pour objectif de réduire progressivement la consommation énergétique des bâitments tertiaires publics et privés existants de plus de 1000m2. Il impose cette réduction en 3 échéances : -40% d'ici 2023, -50% d'ici 2040, -60% d'ici 2050.

Décret BACS

D'après le décret BACS (Building Automation & Control Systems) , tous les locaux tertiaires neufs et existants doivent s'équiper d'ici le 1er janvier 2025 d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Cette obligation vaut dès lors que le système de climatisation ou de chauffage, avec ou sans système de ventilation, a une puissance supérieure ou égale à 290kW.

Vidéo

1) Mesurer ses consommations

EMS CX³ est une solution unique sur le marché. Il s'agit d'un système complet, facile à installer dans le tableau électrique et à superviser. Il est organisé autour de modules ayant chacun une fonction bien précise permettant ainsi :

• le comptage des consommations électriques,

• la mesure des valeurs électriques,

• être informé de l'état des circuits et des appareils de protection,

• et également agir à distance sur ces appareils de protection ou sur les commandes motorisées.

Toute cette gestion de l’énergie peut s'effectuer aussi bien en local ou à distance.

Découvrir EMS CX3

2) Optimiser la performance

Les transformateurs secs HT/BT Legrand permettent une réduction homogène de la consommation énergétique, favorisant ainsi la réalisation d’économies d’énergie et une diminution des émissions de CO2.

Découvrir la gamme transfos secs HT/BT

3) Installer un éclairage de sécurité connectée et peu énergivore

Les blocs de secours connectés Legrand : Avec cette gamme vous contribuez à diminuer l’impact écologique de vos installations grâce aux dernières évolutions des produits.

Découvrir l’éclairage de sécurité connecté

4) Faciliter l’électromobilité sur site

Pour la recharge de véhicules électriques dans le parc tertiaire, Legrand propose une gamme de bornes GREEN’UP PREMIUM résistantes et communicantes pour répondre aux besoins de puissance (de 3,7kW à 7,4kW en monophasée et 11kW à 22kW en triphasée) et d’identification avec un lecteur de badge 13,56Mhz.

Découvrir Green’up Premium

5) Obtenir une infrastructure de qualité

Créer un Réseau VDI intelligent et performant :

Chaque bâtiment du tertiaire doit être équipé d'un réseau VDI (Voix, Données, Images) structuré et sécurisé pour assurer des conditions de travail optimales et une transmission des données efficace. Pour tous vos besoins en courant faible (cuivre et fibre optique), Legrand vous recommande la technologie certifiée PoE++ (Power over Ethernet) qui assure une stabilité des performances et une pérennité des produits alimentés en puissance et en data à l’aide d’un seul et même câble Ethernet. Le système de gestion de câbles intuitif de la VDI LCS3 facilite l'installation et la maintenance, réduisant ainsi le temps d'intervention et les coûts associés. Conçue pour durer, cette solution est un investissement durable qui garantit la pérennité de votre infrastructure réseau.

6) Agir sur ses consommations

Pilotage de l’énergie avec des gains à court ou moyen terme.

Faire des économies d'éclairage dans les bâtiments tertiaires c'est possible et facile avec des détecteurs de mouvement et de présence.

Découvrir les différentes offres de détecteurs

Ne pas laisser en veille les équipements électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés permet de réduire facilement les consommations d’électricité des bâtiments tertiaires, notamment dans les bureaux.

Découvrir l’interrupteur horaire programmable Mosaic