LBplus - la distribution d’éclairage simple et évolutive

Les canalisations électriques préfabriquées LBplus Legrand sont conçues pour la distribution de l'éclairage jusqu’à 63 A des environnements grand tertiaire de type commerces, grandes surfaces, centres commerciaux, entrepôts logistiques, industries, parkings, salles de sport, etc. Au-delà de leur mise en œuvre aisée et rapide, c'est aussi la solution idéale pour reconfigurer les espaces en toute simplicité.

Brochure Libérez la puissance Legrand - Alimentation, Distribution de puissance et Gestion de l’éclairage

Alimentation, Distribution de puissance et Gestion de l’éclairage

Je découvre

Gain de temps

Un choix simplifié : un système complet de canalisations électriques préfabriquées LBplus réparti en 2 dimensions avec des éléments droits de Type A et de Type B, des blocs d’alimentation, des coudes flexibles, des connecteurs avec sélection de phase ou triphasés et des accessoires communs pour couvrir les besoins de 25 A à 63 A.

Une mise en œuvre rapide, simple et sans contraintes : un seul tournevis est nécessaire pour l’installation des canalisations électriques préfabriquées LBplus.

Mise en œuvre rapide et simple des canalisations électriques préfabriquées LBplus Legrand
Rigidité renforcée des canalisations électriques préfabriquées LBplus Legrand permettant la suspension de luminaires jusqu'à 120 kg

Performances

La rigidité des canalisations électriques préfabriquées LBplus est renforcée pour permettre la suspension de luminaires jusqu'à 120 kg.

Les éléments droits de Type B peuvent supporter jusqu'à 7m entre deux suspensions.

Possibilité de fixation directe par filin métallique réglable.

De plus, l’encombrement des canalisations LBplus est réduit par rapport à une solution par câbles.

Souplesse et évolutivité

La gamme LBplus bénéficie d’une maintenance aisée et la garantie d’une continuité d'exploitation : connexion et déconnexion possibles sous tension et en charge jusqu'à 25 A.

Les coudes flexibles permettent d’adapter l’installation à toutes les contraintes de configurations des locaux et des domaines d’activité.

L’évolutivité du système lui confère la garantie d’une solution idéale pour l'exploitant.

Souplesse et évolutivité des canalisations électriques préfabriquées LBplus Legrand pour s'adapter à toutes les configurations de locaux et domaines d'activité