Révision de la norme NF C 15-100 : ce qui a changé en 2024

Depuis le 23 août 2024, la norme NF C 15-100 a été entièrement restructurée en une série de 21 textes distincts. Cette évolution réglementaire vise à mieux encadrer les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Une période transitoire de 12 mois permet l’application de l’ancienne version jusqu’au 23 août 2025, selon la date du permis de construire ou de la signature du marché.

Parafoudres : nouvelles exigences

Parafoudres : nouvelles exigences

Désormais, un parafoudre est requis sur les réseaux cuivre en logement individuel si un dispositif est déjà en place sur le circuit de puissance. La distance de protection recommandée passe de 30 à 10 mètres.

Dans le secteur tertiaire, un parafoudre principal est obligatoire pour les établissements sensibles (santé, patrimoine, ERP, etc.). Des dispositifs complémentaires peuvent être nécessaires si le niveau de protection est jugé insuffisant ou si des surtensions ont été identifiées.

Voir les produits
Sécurité accrue avec les détecteurs d’arcs

Sécurité accrue avec les détecteurs d’arcs

Les dispositifs de protection contre les défauts d’arc (DPDA) sont désormais conseillés pour les circuits de prises dans les zones sensibles, dans la limite de 63A et pour les circuits alimentés en continu. Ils doivent être installés à l’origine du circuit, dans le tableau électrique.

Voir les produits
Dispositifs différentiels : intégration du type F

Dispositifs différentiels : intégration du type F

Le DDR de type F (Dispositif Différentiel à Courant Résiduel Haute Sensibilité 30mA) fait son entrée dans la norme pour sécuriser les circuits alimentant des équipements à variation de vitesse, comme les pompes, les PAC ou les climatiseurs, quel que soit le type de bâtiment.

Voir les produits
Performance énergétique : une approche intégrée

Performance énergétique : une approche intégrée

La partie 8-1 de la norme introduit une méthode d’évaluation commune à l’échelle européenne pour améliorer la gestion énergétique des bâtiments. Elle encourage :
- la réduction des pertes,
- l’optimisation de la consommation,
- la pérennité des performances.

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques : des règles renforcées

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques : des règles renforcées

Pour les bornes de recharge de véhicules électriques ou hybrides, la norme impose :
- un DDR dédié (type A ou F en monophasé, type B en triphasé),
- des obturateurs pour les prises jusqu’à 32 A,
- un dimensionnement adapté des câbles et protections selon les spécifications de la borne.

Découvrez nos solutions Green'Up
Réseau numérique résidentiel

Réseau numérique résidentiel

Les logements doivent désormais être équipés d’un réseau numérique capable d’un débit d’au moins 1 Gbit/s. Il est recommandé de prévoir des dispositifs facilitant le raccordement d’une box optique sans travaux ainsi que des colonnes de communication (fibre, cuivre, coaxial).

Voir les produits
Boîtes d’encastrement et luminaires

Boîtes d’encastrement et luminaires

Les installations dans les faux plafonds avec isolant soufflé doivent respecter un indice de protection IP55 ou être équipées d’un capot. Une boîte d’encastrement est désormais obligatoire pour tout montage en vide de construction.

Voir les produits
Nouveaux équipements recommandés

Nouveaux équipements recommandés

La norme encourage également l’usage de :
- chargeurs USB ou à induction,
- connecteurs rapides pour courant fort en tertiaire,
- barrières coupe-feu mécaniques comme alternative aux solutions traditionnelles de calfeutrage.