Faites des économies avec les détecteurs de mouvement et de présence, muraux et plafond

Allumage et extinction automatique, régulation de l’éclairage selon la luminosité ambiante : des moyens simples pour réduire sa consommation d'électricité et améliorer ainsi sa performance énergétique!

chaque geste compte

Les détecteurs de mouvements et de présence Legrand permettent de proposer un éclairage adapté, au bon endroit et au bon moment. Que ce soit pour un parking, un entrepôt, un couloir, des bureaux ou encore des lieux de passage, remplacez votre interrupteur standard par un détecteur de mouvement ou de présence et faites des économies d’énergies. Les différentes offres se déclinent dans les gammes Light Up, Mosaic™, Plexo™ et Soliroc™, pour répondre à tous types de situation

Détecteur de mouvements ECO 1 avec plaque Mosaic 3 fils 500W LED - blister
LEG048897L
Détecteur de mouvements ECO 1 avec plaque Mosaic 3 fils 500W LED - blister
Détecteur de mouvements 3 fils Mosaic ECO2 - toutes lampes - 2 modules - blanc
LEG078454
Détecteur de mouvements 3 fils Mosaic ECO2 - toutes lampes - 2 modules - blanc
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils IP41 fixation plafond - carton
LEG048941
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils IP41 fixation plafond - carton
Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP42 fixation au mur en saillie - carton
LEG048942
Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP42 fixation au mur en saillie - carton
Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris
LEG069740
Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris
Détecteur de mouvements toutes lampes avec neutre 3 fils Soliroc IK10 IP55
LEG077824
Détecteur de mouvements toutes lampes avec neutre 3 fils Soliroc IK10 IP55
Détecteur Light Up espaces de travail ON/OFF
LEG048551
Détecteur Light Up espaces de travail ON/OFF
Détecteur Light Up lieux de passage ON/OFF
LEG048553
Détecteur Light Up lieux de passage ON/OFF
Détecteur Light Up avec variation espaces de travail DALI broadcast
LEG048552
Détecteur Light Up avec variation espaces de travail DALI broadcast

LIGHT UP : Optimiser le confort, l’occupation et l’efficacité énergétique

La nouvelle offre Light Up est une gamme de détecteurs évolutive avec un large éventail de fonctionnalités, allant de l’optimisation de l’éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence, d’activité et la mesure de données environnementales, elle contribue à améliorer le bien-être des occupants et la performance énergétique des bâtiments.

Petits et discrets, conçus pour être montés au plafond, les nouveaux capteurs Light Up s’intègrent discrètement dans tous les types de pièces, bureaux, Open spaces, salles de réunion, espaces libres, couloir...

Faciles à installer et à ajuster, ils détectent les mouvements et réagissent instantanément pour fournir un éclairage optimal en permanence.

Décliné en différents modèles On/Off et variation DALI 2, les nouveaux détecteurs Light Up sont paramétrables par smartphone avec l’application Close-Up Legrand et associables à des bouton-poussoir sans fil/sans pile ou filaires pour de la dérogation manuelle.

Si nécessaire plusieurs détecteurs peuvent être combinés en maître-esclave sans fil pour étendre la zone de détection dans l'espace concerné.

LIGHT UP : Optimiser le confort, l’occupation et l’efficacité énergétique
MosaicTM, une offre complète

Mosaic™, une offre complète

Avec les détecteurs de mouvements et de présence MosaicTM, que ce soit pour les espaces avec ou sans luminosité naturelle (solaire), l’allumage de l’éclairage se déclenche dès qu’un mouvement est détecté et l’extinction est automatique. Ils peuvent aussi s’adapter à la lumière ambiante et ajuster ainsi la luminosité pour offrir le juste apport lumineux. Ils se paramètrent simplement et directement sur le produit par potentiomètres ou par passerelle de configuration (en fonction des modèles). Ils s’installent au mur, en encastré ou en saillie, pour un usage intérieur uniquement. Existe également en version plafond encastré ou saillie.

Plexo™, la solution étanche

Offrant la même promesse que la gamme MosaicTM , avec des détecteurs de mouvements permettant une gestion facilité de l’éclairage dans les lieux humides avec ou sans luminosité naturelle (solaire) PlexoTM vous propose une solution d’appareillage étanche avec l’assurance d’une gamme IP 55 pour tous les lieux de pose et tous les environnements.

De plus la facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La réversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers. Ils s’installent au mur, en encastré ou en saillie, pour un usage intérieur et extérieur. Existe également en version plafond saillie.

PlexoTM, la solution étanche
SolirocTM, pour une protection renforcée

Soliroc™, pour une protection renforcée

Du détecteur de mouvement à l’interrupteur crépusculaire, la gamme SolirocTM est adaptée aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles, la gamme Soliroc offre une haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité.

Pour une pose en saillie uniquement, en intérieur comme en extérieur.