Maitriser l’énergie : Pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel

Face à la hausse des coûts énergétiques et aux enjeux climatiques, l’énergie solaire se présente comme une solution durable pour réduire les dépenses, améliorer le confort et diminuer l'empreinte carbone.
De plus en plus de particuliers optent pour des panneaux photovoltaïques pour produire leur électricité.
Découvrez comment Legrand propose des solutions pour protéger, mesurer et piloter les installations photovoltaïques résidentielles.

Pourquoi protéger son installation ?

Pourquoi protéger son installation ?

Les installations photovoltaïques, bien que robustes, peuvent être exposées à des risques électriques tels que la foudre, les courts-circuits et les surcharges. Pour garantir leur sécurité et celle des occupants, il est crucial de respecter certaines règles, comme la création d'un circuit électrique dédié et l'installation d'équipements de protection.

Réglementations et obligations

Réglementations et obligations

En France, les installations photovoltaïques doivent suivre la norme NF C 15-100, qui assure une installation sûre, fiable et performante. Le guide UTE 15-712-1 détaille avec précision les schémas électriques et liste les produits nécessaires pour respecter ces normes.

Solutions de protection Legrand

Solutions de protection Legrand

Pour sécuriser les installations chez les particuliers, les coffrets Plexo 3 et Drivia peuvent être équipés d'interrupteurs différentiels, disjoncteurs, interrupteurs sectionneurs, parafoudres et autres accessoires de répartition selon les besoins spécifiques de l'installation (DC/AC ou AC). La gamme de protection modulaire PV 3 de Legrand permet la protection des coffrets AC grâce à différents produits modulaires :
- Des interrupteurs différentiels en 30 et 300mA, en Type AC ou A, de 25 à 63A en connexion vis/vis avec arrivée haut / départ bas (norme IEC 61008-1)
- Des disjoncteurs Ph+N en bornes à vis de calibre 2 à 63A (norme IEC 61898-1) Tous les appareils modulaires de la gamme PV 3 disposent de la certification NF.

Pourquoi connecter son installation ?

Pourquoi connecter son installation ?

L'autoconsommation solaire devient essentielle pour réduire les factures d'électricité et augmenter l'indépendance énergétique. Les solutions connectées de Legrand permettent de gérer efficacement la production solaire et la consommation totale du logement.

Solutions de mesure et de pilotage Legrand

Solutions de mesure et de pilotage Legrand

Pack connecté « Mesurer et piloter »  : ce pack inclut un module Control, un compteur d’énergie monophasé connecté, un délesteur connecté et un contacteur connecté. Il permet :

  • De suivre en temps réel la production solaire et la consommation depuis l’App Home + Control
  • D’optimiser l’efficacité énergétique grâce à des reportings
  • De recevoir des notifications en cas de production/surproduction
  • D’analyser les données et visualiser les gains d’autoconsommation
  • De créer des automatismes pour utiliser les appareils énergivores lors d’un pic de production
Voir la vidéo
Pourquoi connecter son installation ?

Pack connecté « Mesurer »

Comprenant un module Control, un compteur d’énergie monophasé connecté et un délesteur connecté, ce pack permet :

  • De mesurer et suivre en temps réel la production solaire via l’App Home + Control
  • D’être alerté lors d’un pic de production
  • De suivre précisément les données d’autoconsommation
Voir la vidéo
Écosystème connecté

Écosystème connecté

Les solutions de Legrand permettent aux utilisateurs de piloter divers équipements domestiques, comme l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, en optimisant l'utilisation de l'énergie solaire.

Visualisation de l'autoconsommation

Visualisation de l'autoconsommation

L'application Home + Control offre une visualisation détaillée des données d'autoconsommation, permettant aux utilisateurs de suivre les économies réalisées et de comprendre l'impact de leur production solaire.

Gamme Drivia with Netatmo : Installation et configuration

Les avantages de la gamme Drivia with Netatmo : Installation et configuration

Les produits Drivia with Netatmo s'installent facilement dans le tableau électrique et se configurent rapidement via l'application Home + Control. Depuis octobre 2024, une mise à jour gratuite permet de suivre les données de production solaire sur toute installation monophasée, neuve ou rénovée. Les solutions connectées de Legrand permettent de maximiser l'efficacité énergétique des installations photovoltaïques résidentielles, offrant ainsi une gestion intelligente de la production et de la consommation d'énergie.

Découvrir