PV³ interrupteur différentiel pour installation photovoltaïque AC - 2P 40A Type AC 300mA
Gamme dédiée aux installations photovoltaïques résidentielles - partie AC
Interrupteur différentiel PV³ bipolaire 230V~ - Intensité nominale 40A - Sensibilité 300mA
Type AC : détecte les défauts à composante alternative
Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
PV³ est la gamme de protection et distribution de l'énergie pour l'univers photovoltaïque résidentiel
Pv³
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
produits auxiliaires associables
température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
Classe de protection (IP)
fréquence
antidéflagration
numéro RAL (équivalent)
type retardé de courte durée
largeur en nombre de modules
degré de pollution
tenue au courant de choc
résistance de court-circuit (Icw)
sélectif
type de courant différentiel
Sensibilité
Nbre de pôles
tension d'isolement assignée (Ui)
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Couleur
Type de pose