XCM La distribution de l’énergie moyenne puissance 160A-1000A : sécurité, fiabilité et performance

XCM – La distribution de l’énergie moyenne puissance 160A-1000A . Les canalisations électriques préfabriquées XCM Legrand sont conçues pour le transport et la distribution de l'énergie de moyenne puissance de 160A à 1000A, alliant 2 technologies (conducteurs en aluminium ou en cuivre) dans les bâtiments tertiaires (colonne montante), les parkings, de l’industrie ou même les hôpitaux en toute sécurité grâce à de leur mise en œuvre aisée et rapide.

XCM - Elément droit canalisation électrique préfabriquée 315A 2x3 fenêtres 3m
XCM - Elément droit canalisation électrique préfabriquée 315A 2x3 fenêtres 3m
XCM - Elément droit canalisation électrique préfabriquée 160A 5 fenêtres 3m
XCM - Elément droit canalisation électrique préfabriquée 160A 5 fenêtres 3m
XCM - Coude vertical gauche pour canalisation électrique préfabriquée 315A
XCM - Coude vertical gauche pour canalisation électrique préfabriquée 315A
XCM - Coude horizontal gauche pour canalisation électrique préfabriquée 250A
XCM - Coude horizontal gauche pour canalisation électrique préfabriquée 250A
XCM - Coffret d alimentation centrale canalisation électrique préfabriquée 160A
XCM - Coffret d alimentation centrale canalisation électrique préfabriquée 160A
Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A - métal
Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A - métal

Des performances mécaniques, électriques et thermiques élevées

Disponible en différentes tailles : à partir de 160A jusqu’à 1000A avec alliage d’aluminium pour les conducteurs et en cuivre électrolytique de 250A à 1000A Pour les applications critiques et exigeantes la conception novatrice de XCM permet une très haute fiabilité quel que soit l’environnement garantissant :

- une tenue en température ambiante à 40 °C

- de faibles pertes en charge

- de faibles émissions électromagnétiques

- une tenue aux courants de court-circuit

- IP 55 IK10

- Version IP40 disponible pour les Data Centers

- la conformité aux normes CEI 61439-1, CEI 61439-6, UL94, EN 60332-3-10, EN NF 10327, EN1366-3 et IEC 60085.

Les + de Legrand : Pas de déclassement quelle que soit la méthode d’installation de l’élément droit.

Des performances mécaniques, électriques et thermiques élevées
Large gamme de composants d’installation

Large gamme de composants d’installation

Eléments droits ou additionnels, coudes, connexions, supports de fixation…

Installations sur mesure et évolutives

Grâce à son service Grands Projets / Projets Complexes Legrand vous accompagne de l'étude à la livraison pour les projets techniques.

Large gamme de Boites de dérivation

La gamme de boîtes de dérivation est capable de répondant à tous les besoins du client. Les boîtiers de dérivation de 32A à 1000A sont disponible, à l’intérieur duquel il est possible de dispositifs de protection de la maison, tels que les fusibles, MCB et/ou MCCB.

Matériau de qualité

Chaque composant est fabriqué à l’aide d’un matériaux de qualité, dans le respect de exigences techniques et de sécurité.

Large gamme de Boites de dérivation