Aquarea Série K

Les modèles Aquarea Série K fonctionnent avec le réfrigérant R32 et se déclinent en version Haute Performance pour les constructions neuves ou bien isolées et en version T-CAP, idéale pour les projets de rénovation.

  • Réfrigérant R32
  • Départ d’eau jusqu’à 60°C
  • SCOP jusqu’à 5,12
  • Design primé
Mod Hyd ECS 'AIO’ - 7kW
Mod Hyd ECS 'AIO’ - 7kW
U.E – Gm T-CAP 7kW – Mono
U.E – Gm T-CAP 7kW – Mono
Mod Hyd ECS 'AIO' - 9kW
Mod Hyd ECS 'AIO' - 9kW
U.E – Gm T-CAP 9kW - Mono
U.E – Gm T-CAP 9kW - Mono
Mod Hyd ECS 'AIO’ - 12kW
Mod Hyd ECS 'AIO’ - 12kW
U.E – Gm T-CAP 12kW - Mono
U.E – Gm T-CAP 12kW - Mono
Technologie T-CAP
La technologie exclusive Panasonic Total CAPacity, basée sur la réinjection de fluide avant l’aspiration du compresseur, assure un maintien de la puissance et de la température jusqu’à une température extérieure de -20°C sans résistance d’appoint. Idéale pour les applications en rénovation, il n’est plus nécessaire de surdimensionner pour faire face aux basses températures de l’hiver ! Le compresseur Rotatif R2 Inverter Panasonic offre fiabilité, flexibilité et performances élevées, même à charge partielle.
Technologies de pointes
La série K intègre le meilleur des technologies Panasonic. Son niveau sonore a été réduit de jusqu’à 8 dB(A) par rapport à la génération précédente. Le pot à boue préinstallé d’usine permet une maintenance moins fréquente et le revêtement Bluefin de l’échangeur de chaleur extérieur est idéal pour les conditions extérieures difficiles. L’interface Wi-Fi en option permet de contrôler l’unité à distance depuis un smartphone et de la superviser en temps réel par un professionnel.
All in One avec ECS intégrée
Les pompes à chaleur Panasonic All in One intègrent un ballon de 185 litres, offrant ainsi une solution triple service – chauffage, rafraîchissement et ECS. Ce ballon est fabriqué en acier inoxydable 444 ce qui lui confère une grande fiabilité et ne nécessite pas d’entretien. La technologie exclusive d’isolation Panasonic U-Vacua™, dont les panneaux sous vide sont 19 fois plus isolants que la mousse de polystyrène, permet dans certains cas d’installer l’unité dans un volume non chauffé et de gagner de l’espace dans l’habitation.