Aquarea Série L

Les modèles Aquarea Série L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l’un des plus verts du marché. Il s’agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d’eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d’une pompe à chaleur innovante.

  • Réfrigérant naturel R290
  • Départ d’eau jusqu’à 75°C
  • ECS jusqu'à 65°C
  • Design primé
Mod Hyd ECS 'AIO’ 5kW
Mod Hyd ECS 'AIO’ 5kW
U.E Gm HP 5kW mono
U.E Gm HP 5kW mono
Mod Hyd ECS 'AIO’ 7kW
Mod Hyd ECS 'AIO’ 7kW
U.E Gm HP 7kW mono
U.E Gm HP 7kW mono
Mod Hyd ECS 'AIO’ 9kW
Mod Hyd ECS 'AIO’ 9kW
U.E Gm HP 9Kw mono
U.E Gm HP 9Kw mono
Naturellement efficace

Aquarea L utilise le réfrigérant naturel R290, dont le potentiel de réchauffement global est de seulement 3. Une liaison hydraulique relie les unités extérieures et intérieures ce qui offre une plus grande flexibilité d’installation. L’utilisation de ce fluide permet également d’atteindre une température de départ d’eau plus élevée, jusqu’à 75°C même si la température extérieure est de -10°C. La série L fonctionne sans résistance d’appoint jusqu’à -25°C et délivre une température ECS jusqu’à 65°C, idéale pour la stérilisation du ballon.

Technologies de pointes

La série L intègre le meilleur des technologies Panasonic. Son niveau sonore a été réduit de jusqu’à 8 dB(A) par rapport à la génération précédente. L’interface Wi-Fi permettant de contrôler à distance depuis un smartphone et de superviser en temps réel par un professionnel, est livrée de série avec l’unité. Le pot à boue préinstallé d’usine permet une maintenance moins fréquente et le revêtement Bluefin de l’échangeur de chaleur extérieur est idéal pour les conditions extérieures difficiles.

All in One avec ECS intégrée

Les pompes à chaleur Panasonic All in One intègrent un ballon de 185 litres, offrant ainsi une solution triple service – chauffage, rafraîchissement et ECS. Ce ballon est fabriqué en acier inoxydable 444 ce qui lui confère une grande fiabilité et ne nécessite pas d’entretien. La technologie exclusive d’isolation Panasonic U-Vacua™, dont les panneaux sous vide sont 19 fois plus isolants que la mousse de polystyrène, permet dans certains cas d’installer l’unité dans un volume non chauffé et de gagner de l’espace dans l’habitation.