PLANOX ECO

Le PLANOX ECO propose une nouvelle fonction MultiLumen avec un flux lumineux réglable sur 2 niveaux. Son câblage traversant standard rend l’installation de ce luminaire particulièrement aisée. La variante ≪ Farm ≫ est parfaitement adaptée à une utilisation dans des environnements fortement exposés à la poussière et à l'ammoniac.

  • PLANOX ECO
  • PLANOX ECO AVEC DETECTEUR
  • PLANOX ECO FARM
Planox Eco

Planox Eco

Planox Eco avec détecteur

Planox Eco avec détecteur

Planox Farm

Planox Farm

PLANOX ECO

Toujours plus économique, plus résistant et plus intelligent, le luminaire étanche PLANOX Eco propose une nouvelle fonction MultiLumen avec un flux lumineux réglable sur 2 niveaux. Mais la marque de fabrique du PLANOX Eco reste son design fin et plat, avec une diffusion parfaitement homogène de la lumière sur 320°. Le câblage traversant en standard pour un montage en ligne rend l’installation de ce luminaire particulièrement aisée.

PLANOX ECO AVEC DETECTEUR

La nouvelle génération de PLANOX Eco avec détecteur de mouvement infrarouge et fonction MultiLumen est maintenant disponible incluant l’option Master/Slave. La nouvelle conception électronique du câblage traversant du produit permet à un PLANOX Eco pilote équipé d'un détecteur de commander l'allumage/extinction des PLANOX Eco standards qui lui seront raccordés. Chaque ligne doit être mono-puissance: il n’est pas possible de mixer les produits (par ex : Le 451219.009.19 ne pourra être que le master du 451219.009).

PLANOX ECO FARM

La variante « Farm » du PLANOX Eco combine facilité de pose, faible entretien et puissance, des qualités qui la rendent parfaitement adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles ; elle constitue également une solution d’éclairage très économique convenant aux sites de production fortement exposés à la poussière et à l’ammoniaque. Ce luminaire à la construction extra plate et au rapport qualité-prix remarquable est certifié DLG en matière de résistance à l’ammoniaque et de fréquence d’entretien.